49ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹製ガードバー TRUSCO

    竹製ガードバー

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。 ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。 しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。材質/仕上竹、しゅろ縄直径(Φmm)23~26
  • LED表示灯(電池式) セーフラン安全用品

    LED表示灯(電池式)

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    底部に強力マグネットで車両などに簡単に設置できます。ON-OFFスイッチで点滅-消灯のシンプル構造。LEDライトでしっかり明るく光ります。配線不要の乾電池式です(電池は付属しません)。フォークリフトの車体やスチール製台車など幅広くご使用いただけます。
    用途注意喚起等に。仕様底部に強力マグネット材質ポリスチレン使用電池単3電池×4本(別売)アズワン品番64-6360-83
  • 繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) セーフラン安全用品

    繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ)

    セーフラン安全用品
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    繰り返し利用することができるバリケードテープです。巻取り式です。
    用途一時的なバリケードとして。工事現場などに。仕様非粘着性材質ABS、PEテープ文字内容注意 安全長さ(m)100テープ幅(mm)50アズワン品番64-6360-63
  • ピタリング8 ケーマックス

    ピタリング8

    ケーマックス
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。
    用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V質量(kg)0.87寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
  • Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売

    Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ)

    中発販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレスシート幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)50×6シート厚さ(mm)0.5
  • スピーカーマイク L型2ピン アルインコ

    スピーカーマイク L型2ピン

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ガードレールクッション ユニット

    ガードレールクッション

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
    用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい材質PVC、PE発泡体幅(mm)300厚さ(mm)15黄黒長さ(m)0.3
  • ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8684-23
  • 標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
  • ネコ・小動物侵入防止ボード ノムラテック

    ネコ・小動物侵入防止ボード

    ノムラテック
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    ネコや小動物の歩行、侵入経路に並べることで小動物の建物、敷地内への侵入を防ぐ効果があります。 約2m分のセットです。
    用途ベランダ、バルコニー、手すり、花壇周りなど付属品取り付けネジ16本サイズ(mm)44×496×14.5
  • ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    ハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    45,900税込50,490
    1台
    当日出荷
    必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
    用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
  • メガスタンド(反射シート有り) ミツギロン

    メガスタンド(反射シート有り)

    ミツギロン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。 反射シート付き。
    仕様反射シート付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7759材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)930質量(g)1075表示内容無地(反射シート付)
  • メガスタンド 反射シート有 ミツギロン

    メガスタンド 反射シート有

    ミツギロン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。 台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。 (満水時:約4kg、満砂時:約5kg) 樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。 持ち運びに便利な持ち手つき。
    仕様反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255高さ(mm)930質量(g)1075
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー

    エフ・アール・シー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用電池パック。予備電源としてどうぞ。
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー) トーグ安全工業

    シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
  • Φ34用リング(Φ100樹脂) トーグ安全工業

    Φ34用リング(Φ100樹脂)

    トーグ安全工業
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質EVA(ソフトタイプ)寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
  • 800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプ ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ショルダーベルト KENWOOD

    ショルダーベルト

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ハードケース KENWOOD

    ハードケース

    KENWOOD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時。
  • 点字鋲 樹脂封入ステンレス ヤンテス

    点字鋲 樹脂封入ステンレス

    ヤンテス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質樹脂/ステンレス仕上ヘアライン
  • ガレージミラー 角 カシムラ

    ガレージミラー 角

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラー。 キズや錆び、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用。 コンクリート釘、木ねじ付属。
    付属品コンクリート釘、木ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×175×60材質(ミラー)ガラス
  • 255x110mmチェーンスタンド用ベース エスコ

    255x110mmチェーンスタンド用ベース

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用材質ポリエチレン寸法(mm)直径255×110質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25タイプウォーターウェイトタイプ
  • プラスチック笛 日本製 DANNO(ダンノ)

    プラスチック笛 日本製

    DANNO(ダンノ)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポリス型・小型・コルク入り。
    材質プラスチック
  • スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社

    スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1.3~2mまで長さ調節可能
    仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400長さ(m)1.3~2寸法(Φmm)35~40.5
  • プラチェーン ジョイント ユニット

    プラチェーン ジョイント

    ユニット
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーンを連結させるジョイントです。
    用途プラスチックチェーンを使用した区画整理などに仕様ジョイントのみ材質ポリエチレン質量(g)5.8寸法(縦×横)(mm)20×40
  • ガレージミラー 信栄物産

    ガレージミラー

    信栄物産(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小型のガレージミラー
    用途屋内・屋外使用可能仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス型式角型寸法(mm)330×170質量(kg)0.6材質(本体)樹脂加工飛散防止像の大きさ(曲面R)650R
  • ポストコーン スタンダードタイプPAT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPAT

    NOK
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
    用途車止め、車線分離オレンジ材質(本体)ウレタンゴム設置方式固定式(貼付式)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
  • ベルトクリップ EBC-27 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-27

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シー

    エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN

    エフ・アール・シー
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 日本緑十字社

    LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
    用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。付属品専用ストラップ×1本仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付きトラスコ品番147-9791長さ(mm)290材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス質量(g)190連続使用時間(時間)約10モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ)使用電源単3乾電池×3本(別売)LED色赤・青・白LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1日本緑十字社品番325012発光面(mm)35Φ×137
  • LED合図灯(ロングタイプ) 日本緑十字社

    LED合図灯(ロングタイプ)

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    全長820mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
    用途交通整理に。付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9789長さ(mm)820材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)185連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×3本(別売)LED色LED使用数(個)12日本緑十字社品番325011発光面(mm)30Φ×615
  • デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業

    デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)

    倉本産業
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
  • 安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品 コンドーテック

    安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1袋(2枚)ほか
    7日以内出荷から26日以内出荷
    ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品
    用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。材質ポリエステル糸本数(本)46糸の太さ280T強さ網糸:40kg以上網目(mm)15
  • トラロープ つくし工房

    トラロープ

    つくし工房
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエチレンロープ長さ(m)100
  • のり付点字タイル つくし工房

    のり付点字タイル

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合成ゴム厚さ(mm)7JIS規格対応
  • プラスチック製ホイッスル ヒモ付 つくし工房

    プラスチック製ホイッスル ヒモ付

    つくし工房
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(g)10タイプひも付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×55×21
  • セブンボンド 倉本産業

    セブンボンド

    倉本産業
    2,998税込3,298
    1セット(1kg)
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした2液の接着剤で、セブンポスト(貼付式)・道路鋲(貼付式)等の交通安全施設の設置に適し、弾力性の高い樹脂の採用により耐衝撃性に優れた製品です。
    用途少量の使用に適したチューブタイプ容器で取り置き可能な製品です。容量(kg)【主剤+硬化剤】0.5+0.5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品