45ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット取付型マイクロホン ICOM(アイコム)

    ヘルメット取付型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
    用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
  • 超音波警報センサー パノラマO つくし工房

    超音波警報センサー パノラマO

    つくし工房
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
    セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
  • ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具 つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具

    つくし工房
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
    トラスコ品番481-2484材質スチール寸法(mm)235×Φ57質量(kg)1.5
  • ピタリング用ジョイントパーツ アラオ

    ピタリング用ジョイントパーツ

    アラオ
    4,598税込5,058
    1セット(15個)
    当日出荷
  • エコメッシュフェンス アラオ

    エコメッシュフェンス

    アラオ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
    用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。材質再生ポリエチレン長さ(m)50幅(m)1
  • ミニデーガード アラオ

    ミニデーガード

    アラオ
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    小さな鉄筋に最適。
    適合D10~D16高さ(mm)45
  • オレンジキャップ アラオ

    オレンジキャップ

    アラオ
    25,980税込28,578
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟質タイプなので、フィットしやすい。
    用途単管の先端保護に。適合Φ48.6オレンジ
  • 安全吹き流し 日本緑十字社

    安全吹き流し

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
  • カーストップ 日本緑十字社

    カーストップ

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    当日出荷
    材質ゴム
  • 折りたたみ式コーン(パタコーン) ユニット

    折りたたみ式コーン(パタコーン)

    ユニット
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽~く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)底265×660高さ(mm)660種類折りたたみ式デザインライン入り
  • 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO

    安心クッション(L字型) クリア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状L字型クリア長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ファインメッシュ吹き流し つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し

    つくし工房
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
    材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂材質(ロープ)クレモナロープ
  • 安心ガード ノムラ化成

    安心ガード

    ノムラ化成
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
    厚さ(mm)14寸法(mm)(平面)100材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
  • スクリュージョイント ニッサチェイン

    スクリュージョイント

    ニッサチェイン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン
  • コーナークッションスリム つくし工房

    コーナークッションスリム

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
    用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。材質EVAシート、発泡ポリエチレン形状平型幅(mm)220厚さ(mm)6質量(g)300長さ(m)2
  • ヘルメット用ヘッドセット アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット

    アルインコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着で、安全通話を確保。
    用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
  • アイガーロング安全指示灯 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーロング安全指示灯

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    全長88cmの長い誘導灯で、遠くからの視認性も抜群。 点灯と点滅が選択できます。
    材質ポリプロピレン全長(mm)880直径(Φmm)30質量(g)185連続使用時間(時間)30使用乾電池単2×3本(別売)
  • 回転プレート ニッサチェイン

    回転プレート

    ニッサチェイン
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
    材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
  • PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
    用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • 光ルミノーバ 光

    光ルミノーバ

    (4件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
  • チェーンスタンド黄黒 ユニット

    チェーンスタンド黄黒

    ユニット
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 樹脂製でサビないので長持ちします。 台の部分に水を入れるタイプです。
    仕様再帰反射トラスコ品番744-8058材質高密度ポリエチレン質量(kg)約1.3黄/黒高さ(mm)1060種類両側フックベース径(Φmm)340ポール径(Φmm)70使用場所屋内満水時質量(kg)約9.35
  • スライドバー ミツギロン

    スライドバー

    ミツギロン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
    用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)質量(g)480長さ(m)1.3~2.0パイプ径(Φmm)35
  • カラースタンド トーグ安全工業

    カラースタンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 本体が軽いので片付けるのが楽です。
    トラスコ品番354-4231質量(kg)1.9グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800
  • ガードバー ミツギロン

    ガードバー

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
    用途工事現場や駐車場に。
  • ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険区域表示)

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-4694適合本体VLM-850ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • スクリュージョイント ユニット

    スクリュージョイント

    ユニット
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。適合線径Φ6mm用材質ポリエチレン寸法(mm)25×57.5線径(Φmm)6
  • 9mmx100m 標識ロープ エスコ

    9mmx100m 標識ロープ

    エスコ(2件のレビュー)
    4,020税込4,422
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DR-9長さ(m)100太さ(Φmm)9
  • 簡易タイプミラー 日本緑十字社

    簡易タイプミラー

    日本緑十字社
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。
    仕様ポールに取り付け可能。締金具付。型式丸型材質(ミラー)ガラス(フードなし)取付可能ポール径(Φmm)27~120
  • マグネットタイプミラー 日本緑十字社

    マグネットタイプミラー

    日本緑十字社
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
    型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
  • アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
  • 特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32 アルインコ

    特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    送信機「DJ-TX32」と受信機「DJ-RX32」で構成される、時間制限なしの連続送信が可能な、音声ガイドシステムです。 筐体サイズはポケットに収まる薄型でコンパクト設計。 送信機「DJ-TX32」に対して、受信機「DJ-RX32」は何台でも追加OK。 受信機「DJ-RX32」は送信機「DJ-TX32」を送信するだけで、自動検知でチャンネルを合わせることが出来るACSH機能搭載で、簡単設定。 旧モデルの送信機「DJ-TX31」、受信機「DJ-RX31」との組み合わせでも使用可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク)も共通なので、増設、買い替えにも最適。
    用途工場見学、施設、観光スポットでのガイド、教習やレッスンの指示伝達の手段として種類特定小電力外形寸法(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)使用時間(時間)約9(単三形アルカリ乾電池)、約8(ニッケル水素充電池)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
  • 矢印アローくん アカリファクトリー

    矢印アローくん

    アカリファクトリー
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!
    用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット質量(g)500充電時間(時間)4~5モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯点灯時間(時間)8~25
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。[喚起音の内容]。プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ。[音声ガイドの内容]。こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です。不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です。ご来店です ・お帰りです。インカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。【ラペルトークシリーズ共通機能】。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。 交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)。スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書寸法(mm)幅41.6 × 高さ52.6 × 厚さ17.2(突起物除く/アンテナ長約22質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50外形寸法(mm)(突起物除く)幅41.6×高さ52.6×厚さ17.2 アンテナ長22定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3時間(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25時間(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :約70mA、定格出力時 約80mA、 BS時約20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 安心クッション 丸型 カーボーイ

    安心クッション 丸型

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)5高さ(mm)37長さ(m)0.9内径(mm)27直径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム板 八幡ねじ

    ゴム板

    八幡ねじ
    699税込769
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性耐候性なし耐摩耗性
  • マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ)

    マイクロフォン

    CUSTOMTRY(カスタムトライ)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    CM-2000/WH は、ライブ・スピーチ・カラオケなど幅広い用途に対応するダイナミックマイク。耐久性の高い金属ボディと扱いやすい単一指向性で、現場向けの実用モデル。・電源不要のダイナミック型マイクロフォン。・金属製グリルと堅牢なボディで、ステージ・イベントなどの現場使用に適した耐久性。・単一指向性(カーディオイド)でハウリングに強く、明瞭な収音が可能。・ON/OFF スイッチ搭載で、スピーチやイベント運用に便利。・5m マイクケーブル付属で、購入後すぐに使用可能。・ボーカル、スピーチ、カラオケ、楽器収音など幅広い用途に対応。・WH=ホワイトカラーの筐体で、視認性が高くステージ映えするデザイン
    用途ボーカル、スピーチ、カラオケ、イベント、楽器収音付属品マイクケーブル(XLR → 1/4" フォン)全長(mm)165質量(g)210スイッチON/OFF周波数80Hz-15kHz指向性単一指向性(カーディオイド)
  • ホイッスル molten

    ホイッスル

    molten
    299税込329
    1個
    欠品中
    コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
    付属品ロープ付き材質ABS樹脂音量(dB)102/m
  • ミニポストコーンPMT NOK

    ミニポストコーンPMT

    NOK
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールでポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。反射シート保護構造により反射シートが劣化しにくくなっています。
    用途車止め、車線分離オレンジ太さ(mm)60接着剤使用量(g)170

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品