絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー PKP18E用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度

    信越化学工業
    5,195税込5,715
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • ウメール 家庭化学

    ウメール

    家庭化学(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
    仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • パーキングセメント サンホーム

    パーキングセメント

    サンホーム(7件のレビュー)
    789税込868
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • [アルミ] リペアースティック エスコ

    [アルミ] リペアースティック

    エスコ(11件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個(57g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5699 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
  • KOトランクノズル 尾崎亀商店

    KOトランクノズル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    らくらくガン用ジャンボカートノズルフロントキャップに直接装着して使用できます。絶妙な角度調整により様々な場所へのガン打ちが楽になります。
    ホワイト先端角度約30°危険物の類別非危険物
  • ボンドタッチ 50ml サクラクレパス

    ボンドタッチ 50ml

    サクラクレパス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
    材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)60本体寸法(mm)奥行28本体横(mm)130本体縦(mm)47危険物の類別非危険物
  • 多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途接着剤 エクストリームマルチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    当日出荷
    PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
  • ウッドタッチアップペン ハウスボックス

    ウッドタッチアップペン

    ハウスボックス
    1,598税込1,758
    1本(5mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
    用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
  • タミヤセメント(流し込みタイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤセメント(流し込みタイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1本(40mL)
    当日出荷
    仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。 小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。 今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
    用途情景塗装用、プラスチックモデル用成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • スーパーウマール アトムサポート

    スーパーウマール

    アトムサポート(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。 無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
    用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に成分無溶剤エポキシトラスコ品番228-0135セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg質量(kg)4主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状アズワン品番65-1924-37危険物の類別非危険物
  • アルミ粉 泰豊トレーディング

    アルミ粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
  • 一液型RTVゴム 超耐熱 信越化学工業

    一液型RTVゴム 超耐熱

    信越化学工業
    5,698税込6,268
    1本(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
    用途高温部の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱使用温度(℃)-50~300指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)35硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.25粘度(Pa・s)45危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状中粘度特性耐熱
  • 液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング

    液状ガスケット ハイロマーM

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(40mL)
    4日以内出荷
    燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
    用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに仕様甘いエーテル臭トラスコ品番138-3625材質ポリエステルウレタン容量(mL)40使用温度範囲(℃)-50~250液色引火点(℃)(密閉式)-17℃粘度液体(チキソトロピックゲル)危険等級アズワン品番64-8326-23危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状水溶性
  • 強力瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力瞬間接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番416-6043透明質量(g)19容量(g)4主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.64mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • コーキング剤 すきまにピュー リンテックコマース

    コーキング剤 すきまにピュー

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
    用途壁紙の充填剤です材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤ベージュ内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • シンコーライン シンコー

    シンコーライン

    シンコー
    2,298税込2,528
    1袋(20kg)
    6日以内出荷
    水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
    用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
  • 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン

    木工用接着剤 木工用(袋入り)

    セメダイン(3件のレビュー)
    199税込219
    1本(50mL)
    当日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
  • ジンクパテST 日新インダストリー

    ジンクパテST

    日新インダストリー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
    用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。セット内容主剤、硬化剤材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体2018年トラスコ掲載ページ3 1167
  • 変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド

    変成シリコーンシーラント ペインタブル

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1本(320mL)
    当日出荷
    質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • 高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度 スリーボンド

    高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本(20g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工

    合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ

    関西パテ化工(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整ホワイト危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,198税込2,418
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • シームレステープ CAPTAIN STAG

    シームレステープ

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)(約)20長さ(m)20危険物の類別非危険物
  • アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム コニシ

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

    コニシ(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]

    三井パーライト A

    ニットー[塗装・養生・内装用品](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(100L)
    当日出荷
    天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
    危険物の類別非危険物
  • カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学

    カビがはえにくい!タイルの目地材

    家庭化学(4件のレビュー)
    439税込483
    1個(500g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ネオスティック3本セット 高森コーキ

    ネオスティック3本セット

    高森コーキ(3件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油質量(g)約8×3本危険物の類別非危険物
  • 耐水性壁紙のりキット 建築の友

    耐水性壁紙のりキット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(123g)
    当日出荷
    水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
    成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50g)
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL特性高粘度危険物の性状非水溶性
  • ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

    ハケ塗りPPプライマー

    メグロ化学(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(380mL)
    当日出荷
    メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
  • ネダボンド アプリパック コニシ

    ネダボンド アプリパック

    コニシ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1kg)
    欠品中
    水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
    用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
  • 多用途・中粘度接着剤クイックボンドC 関西ポリマー研究所

    多用途・中粘度接着剤クイックボンドC

    関西ポリマー研究所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(20g)
    当日出荷
    粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
    用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • [アルミ ] リペアースティック エスコ

    [アルミ ] リペアースティック

    エスコ(7件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1本(115g)
    当日出荷
    用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(20g×5本)
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤

    日本ヘルメチックス
    3,500税込3,850
    1本(150g)
    当日出荷
    ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
    用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック

    ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

    ヘルメチック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
    用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
  • ボンド パーツ用 コニシ

    ボンド パーツ用

    コニシ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個(17mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明で接着箇所が濁らない、くもらない。糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎。作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ。細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適。はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)。無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない
    用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定仕様水性形接着剤成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%)透明危険物の類別非危険物特性耐水

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材