絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 接着剤・補修材

3,619件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがせる固定剤 セメダインD セメダインはがせる固定剤 セメダインDセメダイン(2件のレビュー)
859税込945
1個(17g)
当日出荷から翌々日出荷
【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップクリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
UV接着補修 アサヒペンUV接着補修アサヒペン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(5g)
当日出荷
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着材質アクリル系樹脂硬化時間10秒
アクトル テクノクリーンアクトルテクノクリーン
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど内容量(L)4種別酸性液面積(m2)40~80(4L)使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。危険物の類別非危険物
トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レトーレ シリコーン SH780ダウ・東レ(2件のレビュー)
679税込747
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アルティメッド ブラック 隆成コミュニティアルティメッド ブラック隆成コミュニティ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(85g)
当日出荷
ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒
用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
マノール防水剤 マノールマノール防水剤マノール(2件のレビュー)
939税込1,033
1缶(1kg)ほか
当日出荷
セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工液体・乳白色成分重合油アルミニウムpH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
発泡ウレタン シスタ・プロM5270 シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン シスタ・プロM5270シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
クロス職人  はがれ補修キット ハウスボックスクロス職人 はがれ補修キットハウスボックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。
主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
ミニエポ 水回り用 建築の友ミニエポ 水回り用建築の友
779税込857
1セット
当日出荷
水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物
クロスの穴うめ材スーパー 建築の友クロスの穴うめ材スーパー建築の友(1件のレビュー)
479税込527
1パック(10g)
当日出荷から翌々日出荷
クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットボンダー PKP18E用ノズルBOSCH(ボッシュ)
949税込1,044
1個
当日出荷
適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)ハッコーメルター接着剤EVAHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(1kg)
当日出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ローメルトスティックヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(51本)
当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)スリーボンド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(50g)
当日出荷
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ボンドガン用スティック SK11ボンドガン用スティックSK11(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(25本)ほか
当日出荷
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]強力木工用接着剤 速乾タイプヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
1,198税込1,318
1個(225g)
翌々日出荷
速乾&強力接着で素早く次の工程へ。高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
MSコーク ノンブリードLM コニシMSコーク ノンブリードLMコニシ(1件のレビュー)
1本(320mL)
取扱停止中
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
359税込395
1個(4g)
当日出荷
タレない・しみ込まないゼリー状です。用途が広く使いやすいタイプです。垂直面にも使えます。位置あわせがしやすいです。
用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」アトミクス
12,980税込14,278
1セット(2.2kg)
5日以内出荷
リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
もくもく補修材NB シャープ化学もくもく補修材NBシャープ化学(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(320mL)
当日出荷から翌々日出荷
ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。危険物の類別非危険物
高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ高温用レッドシリコン隆成コミュニティ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(85g)
当日出荷
シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
用途マフラー接合部に最適耐熱温度(℃)343危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤセメント(六角ビン) TAMIYA(タミヤ)タミヤセメント(六角ビン)TAMIYA(タミヤ)
234税込257
1本(20mL)
欠品中
プラスチックモデル(スチロール樹脂)の組み立てに欠かせない液体接着剤です。 安定感ある6角ビンは高さが47mm、内容量も20mlと手頃なサイズ。 開け閉めがしやすい大きめのキャップは接着に便利なハケ付です。
用途情景塗装用・プラスチックモデル用成分合成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンドガン用スティック SK11ボンドガン用スティックSK11
459税込505
1パック(12本)ほか
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]ニューオルマー(乾燥型)ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(7kg)
当日出荷
伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
硬化剤 信越化学工業硬化剤信越化学工業(7件のレビュー)
179税込197
1個(10g)
当日出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途KE-12、KE-17他硬化剤ですトラスコ品番814-8102容量(g)10主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.01kg
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(15kg)
当日出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形主なワークパーツ主な用途ビニル床・タイルシート危険物の類別非危険物
アロンアルフア801扁平AL 東亞合成アロンアルフア801扁平AL東亞合成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)
当日出荷
白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)信越化学工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100g)
当日出荷
低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
コードレスグルーガン EARTH MANコードレスグルーガンEARTH MAN(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シールセメダイン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]フォームガン洗浄用クリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500mL)
当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]シスタネダ用フォームガンMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(5kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
多用途瞬間接着剤 エスコ多用途瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド パーツ用 コニシボンド パーツ用コニシ(1件のレビュー)
679税込747
1個(17mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明で接着箇所が濁らない、くもらない。糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎。作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ。細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適。はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)。無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない
用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定仕様水性形接着剤成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%)透明危険物の類別非危険物特性耐水
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材