絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダイン

    ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

    セメダイン(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
    用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
  • シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 2液タイプ

    信越化学工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
    用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
  • メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン

    メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

    セメダイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(50本)
    当日出荷
    容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 土間モルタル 家庭化学

    土間モルタル

    家庭化学(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
    用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40硬化時間(分)150危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 液状ガスケット1105 スリーボンド

    液状ガスケット1105

    スリーボンド(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(150g)
    当日出荷
    塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト574フランジシール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(250mL)
    欠品中
    剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
    オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 安心補修スティック(セメント補修剤) 住友大阪セメント

    安心補修スティック(セメント補修剤)

    住友大阪セメント
    17,980税込19,778
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    水を使わずにセメント粉体そのものを成形する技術により開発された未水和状態の成形体です。 コンクリート表面の気になるひび割れやアバタを自然な色調で美観回復する用途に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 土かべの補修材 家庭化学

    土かべの補修材

    家庭化学(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
    用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11
    459税込505
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150クリア寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ニューオルマー(乾燥型)

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(7kg)
    当日出荷
    伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
    用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
  • ミツワ ペーパーセメント Sコート 福岡工業

    ミツワ ペーパーセメント Sコート

    福岡工業(4件のレビュー)
    309税込340
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。 また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ヒビ割れストップ 建築の友

    ヒビ割れストップ

    建築の友(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
    用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • クロスの穴うめ材スーパー 建築の友

    クロスの穴うめ材スーパー

    建築の友(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10g)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。仕様低粘度型トラスコ品番451-9213質量(g)34タイプ低白化・低臭気容量(g)20主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業

    クリーンルーム用シーリング材

    信越化学工業
    9,167税込10,084
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    全長200mmロングサイズ!
    用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 721 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
    用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器危険等級アズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 常温合材 DRミックス 前田道路

    常温合材 DRミックス

    前田道路
    1,198税込1,318
    1袋(20kg×1袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • バックアップ材 丸 アイモニカ

    バックアップ材 丸

    アイモニカ
    649税込714
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
    用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材。木建材用目地材。土木建材目地材、シーリング用バックアップ材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材。弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • FRP用下地接着剤 プライマー PROST's

    FRP用下地接着剤 プライマー

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    FRP用下地接着剤 プライマー
    用途補修成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水まわりの防水テープ バスコークテープ セメダイン

    水まわりの防水テープ バスコークテープ

    セメダイン
    779税込857
    1巻
    翌々日出荷
    浴室やキッチン、洗面所など水まわりにご使用いただける防水テープです。 使用後すぐに防水効果を得られるため、すきま時間に切って貼るだけで防水対策いただけます。 表面にPEを使用しているため、汚れがつきにくいです。 薄手でなじみやすいため、段差ができにくいです。 折り目付きなので、角に貼りやすいです。
    用途浴室、キッチン、洗面台などの水まわりのすきま防水に。白色テープ幅(mm)22主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
  • 水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック

    水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ

    ヘルメチック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
    仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
  • SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具

    SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤

    SEIKO治工具(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(10g)
    当日出荷
    ガラス等の接着に使用。 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物
  • 紫外線・可視光硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線・可視光硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
    用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
  • 弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.8008LL(低粘度)

    セメダイン
    3,198税込3,518
    1本(333mL)
    当日出荷
    スーパーX No.8008LLは、スーパーX No.8008Lより更に低粘度のタイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。トラスコ品番113-9120ブラック容量(mL)333主成分アクリル変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.22指触乾燥時間(分)11粘度(Pa・s)19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量333mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO替

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(20g)ほか
    翌々日出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイ

    PG-400UV用 UVライト

    テクニカルアロイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
    用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ネジロッカー VC-3 旭エンジニアリング

    ネジロッカー VC-3

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なしトラスコ品番114-5942容量(mL)5質量(g)5使用温度範囲(℃)-53~73液色主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5g危険物の性状非水溶性適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。主なワーク3次元形状
  • プレユーロックス・パッド 太平洋マテリアル

    プレユーロックス・パッド

    太平洋マテリアル
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
    用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事危険物の類別非危険物
  • スティールスティック 隆成コミュニティ

    スティールスティック

    隆成コミュニティ
    1,798税込1,978
    1個(57g)
    当日出荷
    鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ
    用途金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応仕様拡張力(PSI):900耐熱温度(℃)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM) TAMIYA(タミヤ)

    瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM)

    TAMIYA(タミヤ)(7件のレビュー)
    759税込835
    1本(10mL)
    欠品中
    PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。 接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。 速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
    用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • シャワコン 家庭化学

    シャワコン

    家庭化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷
    練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
    用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 容器入り

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,198税込2,418
    1缶(20g)
    当日出荷から翌日出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • シリコーンパテ アズワン

    シリコーンパテ

    アズワン
    6,480税込7,128
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
  • キズ職人 (クレヨンタイプ) ハウスボックス

    キズ職人 (クレヨンタイプ)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    成分パラフィンワックス、顔料危険物の類別非危険物
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 多用途パテロング 18cm 高森コーキ

    多用途パテロング 18cm

    高森コーキ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
    用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材