カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(77)
- PROST's(64)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- エスコ(188)
- コニシ(200)
- サンホーム(49)
- シャープ化学(52)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(226)
- タイルメント(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- マノール(57)
- 信越化学工業(82)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ブロック用接着剤 ピタブロック
セメダイン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。用途【1.】車止めブロックの固定に適しています。 例:駐車場の車止めブロックをコンクリート面に接着する場合、車止めブロックをアスファルト面に固定する場合、駐車場の車止めの補修や再設置を行う場合 【2.】レンガやコンクリートブロックの接着に適しています。 例:花壇づくりでレンガを積み上げる場合、ガーデニング用のレンガを固定する場合、コンクリートブロックを組み合わせて簡易フェンスや囲いを施工する場合 【3.】コンクリート製品の設置・補修に適しています。 例:花壇や庭まわりのコンクリートブロックの施工色灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
家庭化学(2件のレビュー)¥849税込¥9341袋(25kg)3日以内出荷普通ポルトランドセメント仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
ボンドシールプライマー#7N
コニシ(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷シーリング材用。密着性向上。成分ウレタン樹脂系溶剤形包装缶標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エコエコボンド変成シリコーン系
AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(333mL)ほか当日出荷壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド雨どい用
コニシ(37件のレビュー)¥479税込¥5271本(100g)当日出荷透明。速乾。中粘度。塗布性良好。用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
液状ガスケット1121
スリーボンド(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(200g)当日出荷各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性良耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
ペネット
ヤヨイ化学(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500g)当日出荷壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
水中ボンドE380
コニシ(25件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(900g)ほか当日出荷水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
木質フロアー目地補修用 ウッドシール
セメダイン(13件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドK17 床材用
コニシ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(1kg)ほか当日出荷初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
速乾ボンドG103
コニシ(33件のレビュー)¥869~税込¥956~1本(170mL)ほか当日出荷から5日以内出荷速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
液状ガスケット1101
スリーボンド(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(200g)ほか当日出荷耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状主成分脂肪酸変性フェノール樹脂比重1.42(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)取り外し性良耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性良粘着性少々有り危険物の類別非危険物
アースタック
ヤヨイ化学(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1kg)当日出荷優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ
スリーボンド(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(100g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メグミックスプラス補修剤
メグロ化学(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(50mL)当日出荷充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。色黒時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
クロスのはがれ補修セット
建築の友(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
合成ゴム系接着剤 TB1521C
スリーボンド(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150g)5日以内出荷高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R
セメダイン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(135mL)当日出荷建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂色白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
ボンド木工用速乾
コニシ(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(50g)ほか当日出荷速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。用途木・紙・布などのスピード接着に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
油性コーキング材 ポリコーク
セメダイン(8件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(333mL)ほか当日出荷から翌々日出荷油性コーキング材です。 耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。 コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。 収縮によるキレツが発生しにくくなっています。 施工後の塗装はできません。用途一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。 モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。 屋根瓦の割れ目防止。 ※屋内の補修用途には適しません。



クラック・水もれシールスプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)
セメダイン(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着色透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
流し込みセメント
サンホーム(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約6×10×10
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)
東亞合成(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ボンドK120
コニシ(40件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(170mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃 耐はく離 高粘度用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
FRPポリエステルパテ
PROST's(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個(100g)ほか当日出荷FRP一般成型品の補修に使用します。用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
液状ガスケット1207B
スリーボンド(48件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本(100g)当日出荷粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
速乾ボンド G10Z
コニシ(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
黒ゴム接着剤
染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本(104g)当日出荷ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
日本ヘルメチックス(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゼリー状アロンアルフア
東亞合成(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(20g)当日出荷糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10主な用途木材、多孔質材料、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
















































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)