3ページ目: 溶接ケミカル

219件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック

    治工具・金型専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,198税込2,418
    1本(370mL)
    当日出荷
    多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
    用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 アダプター タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 アダプター

    タイムケミカル
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)

    タイムケミカル
    519税込571
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100 UNiCON(ユニコン)

    トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100

    UNiCON(ユニコン)
    4,498税込4,948
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
    外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
  • クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
    用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
  • スパッタ付着防止剤 フナボリ

    スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    15,980税込17,578
    1ケース(500mL×6本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。
    使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
  • スパブロック4L詰替 SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック4L詰替

    SUZUKID(スズキッド)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スパブロックP-447用(500mL)の詰め替え4Lです。
    用途溶接時に発生するスパッタ付着防止に使用します。危険物の類別非危険物
  • 酸化スケール防止剤 ノンスケールH タセト

    酸化スケール防止剤 ノンスケールH

    タセト(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
    用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10 ジェイインターナショナル

    スパコートG-10

    ジェイインターナショナル
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様SUS手棒/○タイプ水溶性白色無機粉危険物の類別非危険物
  • イージーショット タイムケミカル

    イージーショット

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • ヒートシールスティック BBKテクノロジーズ

    ヒートシールスティック

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
    用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    709税込780
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット)

    タイムケミカル
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 バルブ タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 バルブ

    タイムケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • ノズル タイムケミカル

    ノズル

    タイムケミカル
    3,188税込3,507
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe マグナアロイアンドリサーチ

    多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(100g×1本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。
    用途配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。適合全金属、樹脂、コンクリート硬度90ショアー容器仕様ポリ筒形態粘土状危険物の類別非危険物材質規格銅、エポキシ
  • 溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 フナボリ

    溶接スパッタ付着防止剤FNー1101

    フナボリ
    14,980税込16,478
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
    用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン透明危険物の類別非危険物
  • カッパーキーパー ケミカル山本

    カッパーキーパー

    ケミカル山本
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
    用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
  • ノズルコート トーキン

    ノズルコート

    トーキン
    11,980税込13,178
    1缶(2L)ほか
    4日以内出荷
    抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • レーザーCBX 液体タイプ 大崎電工

    レーザーCBX 液体タイプ

    大崎電工
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
    危険物の類別非危険物
  • EZブレーク 溶着防止潤滑剤 中日本ヒーター

    EZブレーク 溶着防止潤滑剤

    中日本ヒーター
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
    用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上成分特殊溶剤+ニッケル微粉末耐熱温度(℃)1400危険物の類別非危険物
  • ノズルピカ ダイヘン

    ノズルピカ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(10缶×200g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゼリー状のスパッタ付着防止剤です。
    危険物の類別非危険物
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤 フナボリ

    ノズル専用スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    6,598税込7,258
    1本(250mL)
    当日出荷
    ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。
    使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 タセト

    スパッタ付着防止剤

    タセト
    14,980税込16,478
    1箱(1.85kg×2缶)ほか
    7日以内出荷
    スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
  • ノズルガード500 大崎電工

    ノズルガード500

    大崎電工
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
    用途ロボット・治具用使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    23,980税込26,378
    1缶(18kg)
    当日出荷
    食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
    用途主にステンレス用 スパッタの付着防止適合鉄用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本(220mL×6本)
    当日出荷
    食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
    用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15正味質量(g)309防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • エコショット タイムケミカル

    エコショット

    タイムケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
    用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • トーチ専用スパッター付着防止剤 オリック

    トーチ専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,498税込2,748
    1本(76mL)
    6日以内出荷
    特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
    用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。指触乾燥時間(分)1~5危険物の類別非危険物
溶接ケミカル
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
3ページ目: 溶接ケミカル 【通販モノタロウ】 溶接用品