絞り込み
棒径(Φmm)
- 2(1)
- 2.6(6)
- 3.2(13)
- 4(14)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(9)
JIS規格
- Z3211(17)
AWS規格
- A5.1 E7016
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- A5.4 E308-16(9)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.5 E7016-G(2)
- A5.5 E8016-G(2)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
- E316L-16(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8)
- 神戸製鋼(5)
- ニツコー熔材工業(3)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
被覆アーク溶接棒S-16
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg×4箱)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16
ニツコー熔材工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)4日以内出荷LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E4916棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.1 E7016 該当電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
ニツコー熔材工業¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)4日以内出荷LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)6日以内出荷補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。用途仕上溶接、補修の溶接色棒端:赤JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した全姿勢用極低水素系溶接棒です。耐割れ性、機械的性質及びX線性能が良好であり、被覆剤の耐吸湿性は他の低水素系溶接棒より優れています。色棒横:紫、棒端:緑JIS規格Z 3211 E4916-U棒径(Φmm)6AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980~税込¥31,878~1箱(20kg)6日以内出荷水素量が極めて少なく、溶着金属の強度が490MPa級高張力鋼用としては、やや低目にコントロールされた低水素系全姿勢用溶接棒で、溶接金属の耐割れ性が非常に優れています。用途拘束が大きく、溶接割れが発生しやすい軟鋼、490MPa級高張力鋼厚板及び590~780MPa級高張力鋼の突合せ継手の初層溶接色棒端:赤、棒横:橙JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷ボイラ、圧力容器などに用いられる490MPa級、高張力鋼(SB480、ASTMA299など)の極低水素系全姿勢用溶接棒で、溶着金属に少量のNi、Moを含み、長時間焼きなまし後も良好な強度と靭性が得られます。また、水素量が極めて少なく溶接金属の耐割れ性が良好です。用途極厚鋼の多層溶接JIS規格Z 3211 E5716-UAWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)6日以内出荷520MPa級高張力鋼の溶接を対象とした、極低水素系溶接棒で全姿勢での作業性が良好です。溶着金属は長時間後熱処理を施した後でも厚肉圧力容器等に用いられるASTM A516Gr.70の強度を充分満足します。色棒端:薄ねずみJIS規格Z 3211 E5716-U棒径(Φmm)5AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷490MPa級高張力鋼用として設計した低水素系溶接棒です。溶着金属の拡散性水素量が低いので耐割れ性はきわめて良好で、拘束力が大きく溶接われが発生しやすい490MPa級高張力鋼の厚板溶接には最適です。また機械的性質、X線性能にも優れています。色棒端:牡丹JIS規格Z 3211 E4916棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7016該当
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)8日以内出荷軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。 作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。色棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)578AWS規格A5.1 E7016吸収エネルギー(J)119(-30℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)493
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥18,980~税込¥20,878~1箱(20kg)34日以内出荷JIS規格Z3211 E5516-G (旧Z3212 D5316)AWS規格A5.1 E7016