絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(6)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • BOLL(7)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • NOKクリューバー(10)
  • ORAPI(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
  • TRUSCO(27)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
  • エスコ(28)
  • オーデック(33)
  • スリーボンド(15)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 呉工業(クレ)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤 NAGR

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(330mL)
    3日以内出荷
    NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
    用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング

    速乾・気化防錆剤

    旭エンジニアリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
    用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • 超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極 旭エンジニアリング

    超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極

    旭エンジニアリング
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(330mL)
    翌日出荷
    プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
    用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に使用温度範囲(℃)-20~+260引火点(℃)190臭気微臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色相褐色透明特性その他比重(g/cm3)15℃ 0.95
  • 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング

    氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン

    旭エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
    用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷
    超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(6mL)
    当日出荷
    高温箇所のかじり、焼き付き防止
    用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル色銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物
  • カジリ・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    カジリ・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(100g)
    3日以内出荷
    本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。形状ペースト色灰グレードニッケルグレード使用限界温度(℃)-53~1426耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-PRF-907F
  • 冷キャ君 旭エンジニアリング

    冷キャ君

    旭エンジニアリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(290mL)
    3日以内出荷
    本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
    用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物
  • 気化性防錆剤(油溶性) 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤(油溶性)

    旭エンジニアリング
    ¥27,980税込¥30,778
    1個(3.6L)
    3日以内出荷
    顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
    用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
  • 気化性防錆剤(結晶状粉末) 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤(結晶状粉末)

    旭エンジニアリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10袋)
    4日以内出荷
    発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
    使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。比重0.894(15.6℃)引火点(℃)149臭気特有外観淡褐色結晶状流動点(℃)-20以下危険物の類別非危険物
  • 気化性防錆剤(水溶性) 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤(水溶性)

    旭エンジニアリング
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。 塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。 水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。 ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
    用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等比重1.059(20℃)引火点(℃)122沸点(℃)167臭気特有外観淡緑色液体内容量(kg)4防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
防錆スプレー/潤滑剤スプレー