絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
  • 呉工業(クレ)(27)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • オーデック(23)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • TRUSCO(18)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
  • スリーボンド(14)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • NOKクリューバー(9)
  • ファインケミカルジャパン(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
  • フルイドフィルム(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • PERMATEX(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ

    454g 焼付き防止潤滑剤

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920AW-4A適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
  • KUREスプレーセット(ケース入) エスコ

    KUREスプレーセット(ケース入)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    広く使われている4種類をセットしました。
    エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 潤滑防錆剤 エスコ

    潤滑防錆剤

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別第四類
防錆スプレー/潤滑剤スプレー