絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
  • 呉工業(クレ)(28)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • オーデック(23)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • TRUSCO(20)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
  • スリーボンド(13)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • NOKクリューバー(9)
  • ファインケミカルジャパン(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
  • エスコ(6)
  • フルイドフィルム(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX

    焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

    PERMATEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
    用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEX

    ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤

    PERMATEX
    3,598税込3,958
    1個(226g)
    当日出荷
    銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
    用途焼付き防止剤規格Mil-SpecA-907に準拠液色適合温度(℃)-54~1316危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ PERMATEX

    焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ

    PERMATEX
    5,198税込5,718
    1個(236mL)
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
    用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
  • 焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ PERMATEX

    焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ

    PERMATEX
    5,398税込5,938
    1個(226g)
    7日以内出荷
    カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
    用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止耐熱ペーストスプレー PERMATEX

    焼付防止耐熱ペーストスプレー

    PERMATEX
    4,798税込5,278
    1個(240g)
    8日以内出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
    用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-51~871液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー