絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(28)
- 呉工業(クレ)(28)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(24)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- TRUSCO(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

すべり止めスプレー
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60色透明(クリヤ)容量(mL)300質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性