絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(20)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
- スリーボンド(14)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- エスコ(6)
- フルイドフィルム(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る

ネジザウルスアフターリキッド
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300g)当日出荷ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス成分防錆潤滑剤(無臭性)幅(mm)68全長(mm)165危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級危険物の性状非水溶性