絞り込み
ブランド
- ベルハンマー
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- TRUSCO(22)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ベルハンマーメタルグリス 300g
ベルハンマー(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶当日出荷ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン色黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器缶危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック
ベルハンマー(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3182色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー
ベルハンマー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶当日出荷「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6593色琥珀容量(mL)100使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性
ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック
ベルハンマー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LSスズキ機工
ベルハンマー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です。用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6592色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性