絞り込み
ブランド
- BALBIS(バルビス)
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(21)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
- スリーボンド(14)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- エスコ(6)
- フルイドフィルム(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る

生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン
BALBIS(バルビス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性