絞り込み
形状
- スプレー(1)
- 液体(1)
ブランド
- タイムケミカル
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- R-GOT(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- 日本工作油(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 友和(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カトウ工機(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- LUBYSIL(ルビシル)(1)
- OIL WATER SP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「形状」から絞り込む
スプレー(1)
液体(1)

ハイカットスーパー
タイムケミカル¥3,798~税込¥4,178~1本(420mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。 切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。 被切削物への切削油の付着がごくわずかです。 切り粉にも切削油がほとんど付着しない。 極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。 べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。 使用した切削油が残らない。 噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。臭気微臭危険等級Ⅲ色調無~淡黄色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性