絞り込み
色
ブラウン系(6)
主成分
- ウレタン(1)
ブランド
- ミヤキ
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(301)
- アサヒペン(229)
- ロックペイント(207)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(164)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- 東日本塗料(105)
- サンデーペイント(97)
- 日本特殊塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(61)
- 菊水化学工業(60)
- シンロイヒ(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
水性サビシラズ
ミヤキ¥41,980税込¥46,1781セット(5kg)9日以内出荷「水性サビシラズ」。水性錆止めコーティング剤です。【特長】。 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。)。 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 。【使い方】。初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)用途【適用素材及び用途】。◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)。◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】。 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス。 折板屋根等の金属建材・外装建材。 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り。 エアコンの室外機。 FRP。 人口木ウッドデッキ。 コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性