絞り込み
  • 色透明(クリア)(4)
主な用途
  • その他(1)
  • プラスチック(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • 鉄部(1)
特性
  • その他(2)
  • ツヤ消し(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(1)
  • トルエン・キシレン(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
ブランド
  • ジグメイク
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • アサヒペン(234)
  • ロックペイント(207)
  • ニッペホームプロダクツ(199)
  • エスコ(165)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(118)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(101)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • 菊水化学工業(60)
  • DNT(大日本塗料)(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脱脂・前処理剤「ダッシアース」 ジグメイク

    脱脂・前処理剤「ダッシアース」

    ジグメイク(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
    用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 脱脂・前処理剤「ダッシクリアST」 ジグメイク

    脱脂・前処理剤「ダッシクリアST」

    ジグメイク(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」の非該当。 だから、毎日使う現場の方にも 安心して使っていただける前処理剤です。 脱脂洗浄と帯電防止処理を同時に行えるため、 アクリル板・スマートフォン・FRP・プラスチック・PUレザーなど、 どんな素材でも密着力が格段に向上します。 作業中にどうしても付いてしまう”手の油脂”。 これが原因でステッカーや塗料が剥がれることは少なくありません。 ダッシクリアSTなら、落ちにくい油脂までしっかり除去し、剥がれを防止。 さらに静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤、ワークへの密着性の向上に最適、様々な素材に 表面を傷めずに使用できる安心設計。 ★現場で喜ばれるポイント ・頑固な油脂油分も脱脂、アクリル材にも最適 ・ステッカー・テープ貼付前の下処理に最適 ・ベアリングのグリス交換時の洗浄剤としても活躍 ・ペンキ・ラッカースプレー作業前の油分・ホコリ除去 ・静電気除去効果でゴミの付着を防止 ・誰でも扱える簡単脱脂クリーナー設計 ★働く人に優しい理由 ・有機溶剤中毒予防規則 非該当 → 作業者の負担が少ない ・作業効率が上がり、仕上がり品質も安定 ・担当部署の責任者にも喜ばれる ※脱脂アルコールを使用する際、健康について聞かれることが多々ある。
    用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 スマホケース 静電気除去効果 でゴミの付着を防止 手帳型ケースPUレザー(合成皮革) 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トレンナー5 ゴム製品対応 ジグメイク

    トレンナー5 ゴム製品対応

    ジグメイク
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    ゴム等の柔らかい素材へのプリントを実現するプライマー。このプライマーを塗ったゴム材を折り曲げてもプライマひび割れることなくゴム材に追従します。 柔らかいインクを用いればインクが捲れる事はなく。硬いインクを用いればひび割れはしますが剥がれる心配はありません。
    仕様タック感:べたつき無クリア(透明)主成分トルエン、n-ブタノール適合材ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク

    プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。

    ジグメイク
    2,998税込3,298
    1台(420mL×1本)
    5日以内出荷
    UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
    用途アクリルキーホルダー、金属銘板など成分特殊化合物、炭化水素溶剤液色無色透明液体適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他危険等級乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量187mL危険物の性状非水溶性
  • UVプリントカラーをマットにコーティング! ジグメイク

    UVプリントカラーをマットにコーティング!

    ジグメイク
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます 使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ! 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!
    用途アクリルキーホルダー、金属銘板など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性つや艶消し
  • トレンナーマルチ ジグメイク

    トレンナーマルチ

    ジグメイク
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。 インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。
    仕様タック感:べたつき有クリア(透明)主成分トルエン、キシレン適合材アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性付着性、耐水危険物の性状非水溶性
  • トレンナー4 PPプライマー対応 ジグメイク

    トレンナー4 PPプライマー対応

    ジグメイク(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。 PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。
    仕様タック感:べたつき無クリア(透明)主成分トルエン、キシレン適合材PP・PE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性プライマー、付着性危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料