絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(4)
オレンジ系(3)
グリーン系(4)
グレー系(2)
ゴールド系(2)
シルバー系(7)
ネイビー系(1)
パープル系(2)
ピンク系(2)
ブラウン系(1)
ブラック系(7)
ブルー系(2)
ホワイト系(6)
レッド系(6)
透明(クリア)(3)
主な用途
- プラスチック(1)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(2)
- 木部(3)
- 発泡スチロール(1)
- 粘土(1)
- 紙(2)
- 鉄部(9)
- 非鉄金属(4)
特性
- さび止め(2)
- ツヤ出し(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(5)
主成分
- その他(1)
- ウレタン(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(3)
ブランド
- イサムエアゾール
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(390)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(304)
- アサヒペン(227)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(164)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(100)
- 日本特殊塗料(95)
- 東日本塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(60)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

エアーウレタン
イサムエアゾール(35件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(315mL)ほか当日出荷から5日以内出荷強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品主成分2液型アクリルウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
キャンデーカラースプレー
イサムエアゾール(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
エアーラッカー
イサムエアゾール¥7,898~税込¥8,688~1箱(300mL×6本)ほか当日出荷から7日以内出荷速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレーカラー
イサムエアゾール¥1,230税込¥1,3531個(300mL)当日出荷超速乾性で美しい光沢のスプレーカラー。塗り面積:1m22回塗り、乾燥時間:10-15分 木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
エアーラッカーエコ
イサムエアゾール¥8,298税込¥9,1281箱(300mL×6本)4日以内出荷から5日以内出荷環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)30~50(23℃)環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない塗り重ね可能時間(分)15~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
APプライマー
イサムエアゾール¥7,898税込¥8,6881箱(300mL×6本)当日出荷速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾危険物の性状非水溶性
メッキカバーシルバー
イサムエアゾール¥9,398税込¥10,3381箱(420mL×6本)4日以内出荷補修箇所を目立たせない亜鉛メッキ面用スプレーです。 スプレーするだけでシルバー系のメッキ色が得られるための簡易メッキ色、スプレーとして利用可能、くろっむメッキに近い金属光沢に仕上がります。色シルバー乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)主な用途亜鉛メッキ、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.203L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~1.6半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性つやだしスプレーニス(420ml)
イサムエアゾール¥1,510税込¥1,6611個当日出荷乾きが早く、美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な被膜を作ります。水彩絵の具やポスターカラーの上から吹き付けても色がにじみません。 下の絵具の色がそのまま生かされます。粘土細工、紙、工芸品、木工品などの工作の他、多用途に使用できます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容素材主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性つやだし危険物の性状水溶性科目図工
耐熱スプレー
イサムエアゾール¥9,998税込¥10,9981箱(300mL×6本)4日以内出荷すぐれた耐熱性能をもち、効果が持続します。用途自動車・オートバイのマフラー、焼却炉・プラントなどの耐熱性を必要とする鉄部仕様塗装60分後に加熱可能主な用途鉄危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)1(20℃/65%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1半硬化乾燥時間(時間)2~3(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
くっついちゃうシーラーエコ
イサムエアゾール(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
イサムシルバージンク
イサムエアゾール¥11,980税込¥13,1781箱(420mL×6本)5日以内出荷亜鉛メッキに近いシルバー色です。補修箇所が目立ちにくいです。用途鉄・亜鉛メッキ面の傷補修、亜鉛処理鉄板・橋梁・建設・車両・パイプなどの傷補修、亜鉛メッキ・一般鋼材の溶接・溶断跡や端面の錆止め補修色シルバー乾燥時間(分)30~60(20℃/65%)主な用途橋梁、鉄、亜鉛メッキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.178L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
水性カラースプレー
イサムエアゾール¥6,598税込¥7,2581箱(300mL×6本)5日以内出荷水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。用途発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など主な用途鉄、発泡スチロール乾燥時間(時間)1~2(20℃/65%)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応