絞り込み
主な用途
  • その他(1)
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(302)
  • アサヒペン(230)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • 水谷ペイント(161)
  • エスコ(160)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • サンデーペイント(101)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 菊水化学工業(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    55,980税込61,578
    1缶(1kg)
    74日以内出荷
    シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。 スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。 加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。 下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。
    用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷形状液体容量1kg金属缶引火点(℃)50.0(密閉時)臭気炭化水素臭外観白色硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分粘度(23℃)(Pa・s[P])32加熱減量(%)0.068(150℃、1h)危険等級保管環境要冷蔵(0~10℃)溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)450
  • トスシール モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    逆プライマー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    ・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。
    用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43主な用途その他外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面積m2/g比表:20吸油量アマニ油(ml/100g):58グリーン購入法適合粒子径(μm)平均:4.5

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料