絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(4)
ブランド
  • クラチ
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(390)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • アサヒペン(227)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスコ(164)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(118)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • サンデーペイント(100)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 菊水化学工業(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光顔料 クラチ

    蛍光顔料

    クラチ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個(10g)
    当日出荷
    太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
    用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。危険物の類別非危険物
  • 夜光顔料 クラチ

    夜光顔料

    クラチ
    669税込736
    1個(10g)
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
    用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
  • レインボーピース ホロ クラチ

    レインボーピース ホロ

    クラチ
    659税込725
    1個(2g)ほか
    当日出荷
    角度によってミラーボールのように七色に光ります。
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。危険物の類別非危険物
  • パール顔料 クラチ

    パール顔料

    クラチ
    659税込725
    1個(5g)
    当日出荷
    真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
  • ダイヤピース クラチ

    ダイヤピース

    クラチ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に危険物の類別非危険物
  • 水性結合剤バインダー クラチ

    水性結合剤バインダー

    クラチ
    489税込538
    1個(30cc)
    当日出荷
    クラチ蛍光・夜光顔料、ピースに混合して使用する結合剤です。
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。適量の顔料(パウダー)に少しずつ本剤を混ぜ合わせて塗るか、ふりかけて使用します。粘度を下げる時は、少量の水を混入してください。水性のため、日数を置くほど定着性が良くなります。使用後の用具はすぐ水で洗ってください。危険物の類別非危険物
  • レインボーピース オーロラ クラチ

    レインボーピース オーロラ

    クラチ
    769税込846
    1個(5g)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーロラカラーの、薄い透明フィルム
    用途釣り具、ネイル、ホビーに使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料