絞り込み
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • ヤマチコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(299)
  • アサヒペン(230)
  • ニッペホームプロダクツ(197)
  • ロックペイント(190)
  • エスケー化研(155)
  • エスコ(120)
  • ペベオ(111)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(85)
  • 日本特殊塗料(77)
  • 大阪塗料工業(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(56)
  • ターナー色彩(44)
  • 大谷塗料(41)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
  • 菊水化学工業(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JAPAM漆喰 MKプラスター ヤマチコーポレーション

    JAPAM漆喰 MKプラスター

    ヤマチコーポレーション
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×5袋)
    3日以内出荷
    JAPAN漆喰推奨下地材・湿式。非石膏系で、特殊粉末樹脂を使用した一材型タイプです。
    可使時間(分)60(20℃)危険物の類別非危険物入数16.5/m2塗布厚さ(mm)約1標準加水量約1.4リットル
  • JAPAN漆喰 MK下地シート ヤマチコーポレーション

    JAPAN漆喰 MK下地シート

    ヤマチコーポレーション
    33,880税込37,268
    1本
    3日以内出荷
    JAPAN漆喰推奨下地材・乾式。シートをクロスと同様に接着材で貼ることにより工期が短縮できます。継ぎ目の無い1枚下地となるので、ひび割れ防止効果と吸込み違いによる色ムラが発生しにくくなります。
    幅(mm)920長さ(m)50危険物の類別非危険物入数46m2
  • JAPAN漆喰 内装用 ヤマチコーポレーション

    JAPAN漆喰 内装用

    ヤマチコーポレーション
    14,980税込16,478
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    100%天然国産漆喰。採掘から製造までを一貫して日本で行っております。不燃、消臭。そして、純日本製、だからよりひとに優しい天然素材。漆喰が持つ高い機能性を基盤に、現代建築に合ったマットな仕上がりと壁に表情をつくる滑らかで柔らかい塗り心地を追求。石灰・糊・すさという漆喰の原材料の他には何も加えない「本物の漆喰」です。不燃性:漆喰は原材料が無機物であるため火気に強く、高い防火性能を有し燃えることはありません。古来から漆喰が家屋に使用されてきた大きな理由であり、日本の伝統的な建築物を守っています。抗菌性:漆喰は100%天然素材で作られているので、VOC(揮発性有機化合物)など身体に有害な物質を含みません。また、主原料の消石灰は強アルカリ性のため、カビや菌の発生を防ぐ作用があり、清潔です。さらに、ホルムアルデヒドを吸着分解し、無害化する機能もあります。調湿、消臭効果:漆喰の表面には、目に見えないスポンジ状の小さな穴が空いています。この穴は湿度が高いときには水分を吸い込み、湿度が低いときには水分を放出する特性があり、快適な湿度を保ちます。また、この小さな穴は臭いも吸い込み、消臭する効果もあります。環境性に優れている:漆喰は自然のサイクルに従って元の石灰石に還っていく、循環型の材料です。また、数年単位の時間をかけて乾燥硬化していく時に炭酸ガスを取り込むことで、空気中のCO2を吸収します。作業性の高さ:JAPAN漆喰はあらかじめ、水を混ぜてあるので、現場で調合する必要はありません。メンテナンス:手あかを落とすには雑巾と消しゴム、マジック汚れにはサンドペーパーなど汚れを落とすのも簡単です。クロスや樹脂を使用した壁材とは違い、経年変化や紫外線による劣化もありません。
    成分石灰・つのまた糊・麻スサタイプ内装用種類内装仕上塗材散布面積(m2)約10/缶危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)2.5塗布厚さ(mm)2~3

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料