絞り込み
ブランド
  • ニッショウ機器
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • アサヒペン(229)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスコ(165)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • サンデーペイント(101)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 菊水化学工業(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネタイト-RC スプレータイプ 250g ニッショウ機器

    マグネタイト-RC スプレータイプ 250g

    ニッショウ機器
    6,308税込6,939
    1本
    15日以内出荷
    『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
    用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法スプレー塗布内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
  • マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器

    マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g

    ニッショウ機器
    5,385税込5,924
    1本
    15日以内出荷
    『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
    用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法刷毛塗り内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料