絞り込み
色
イエロー系(2)
グリーン系(1)
グレー系(2)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(1)
主な用途
- その他(1)
- コンクリート・アスファルト(2)
- マーキング(2)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐薬品(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(1)
主成分
- その他(1)
- エポキシ(2)
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
ブランド
- Devcon(デブコン)
- モノタロウ(7)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- ニッぺ(日本ペイント)(287)
- アサヒペン(229)
- ニッペホームプロダクツ(198)
- ロックペイント(190)
- エスケー化研(155)
- エスコ(119)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(82)
- 日本特殊塗料(76)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(56)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- DNT(大日本塗料)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

イージーラインエッジ
Devcon(デブコン)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
イージーライン エッジ アプリケーター
Devcon(デブコン)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物
イージーラインエッジ用 ノズル
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(12個)当日出荷イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。直径(Φmm)42質量(g/袋)29.5トラスコ品番365-0031質量(g)29.6危険物の類別非危険物
滑り止めコート剤 安全地帯
Devcon(デブコン)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター
Devcon(デブコン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。色(本体)グレートラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46主な用途マーキング危険物の類別非危険物
CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー
Devcon(デブコン)¥5,998税込¥6,5981缶(500mL)当日出荷簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。 ベタつかず、中和不要です。用途マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。色透明主成分塩化メチレントラスコ品番818-6536使用温度範囲(℃)4~45主な用途全ての金属、コンクリートや木材に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性