絞り込み
色
イエロー系(2)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
グレー系(2)
ブラウン系(1)
ブラック系(3)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
レッド系(2)
主な用途
- 木部(1)
- 船舶(1)
- 鉄部(3)
主成分
- その他(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- ニッぺ(日本ペイント)(288)
- アサヒペン(228)
- ニッペホームプロダクツ(198)
- ロックペイント(189)
- エスケー化研(155)
- エスコ(118)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(82)
- 日本特殊塗料(77)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(56)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- 菊水化学工業(40)
- ブランドをもっと見る

αクロゾメスプレー
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439色黒色使用温度範囲常温主成分樹脂、顔料主な用途鉄部危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 容量0.3L
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αアエンコートスプレー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939色ライトグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
速乾サビ止めスプレー 300ml
TRUSCO¥969税込¥1,0661本当日出荷速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。用途鉄部のメンテナンスに。材質/仕上アクリル樹脂質量(g)330容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 容量0.4L
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。仕様0.8~1.4材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物乾燥時間20~30分(夏)、40~60分(冬)