絞り込み
色
イエロー系(7)
オレンジ系(6)
グリーン系(6)
グレー系(1)
シルバー系(1)
パープル系(6)
ブラウン系(7)
ブラック系(6)
ブルー系(7)
ホワイト系(6)
レッド系(6)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- その他(1)
- コンクリート・アスファルト(3)
- トタン(4)
- 木部(2)
- 鉄部(5)
特性
- さび止め(4)
- その他(1)
- ツヤ出し(2)
- ツヤ消し(2)
- 耐候(7)
- 耐熱・難燃(4)
- 耐薬品(1)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(2)
主成分
- アクリル(4)
- エポキシ(1)
- シリコン(2)
使用場所
屋内(9)
屋外(9)
屋内・屋外
ブランド
- インターナショナルペイント
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(316)
- TAMIYA(タミヤ)(299)
- アサヒペン(229)
- ニッペホームプロダクツ(198)
- ロックペイント(190)
- エスケー化研(155)
- エスコ(118)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(85)
- 日本特殊塗料(77)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(56)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- 菊水化学工業(40)
- ブランドをもっと見る

IP 水性メタルコートSi
インターナショナルペイント¥8,598~税込¥9,458~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性メタルコート 艶あり
インターナショナルペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から11日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火、艶あり、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート 艶消シ
インターナショナルペイント¥7,298~税込¥8,028~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から11日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶消シ、耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ アクリル
インターナショナルペイント¥3,500~税込¥3,850~1缶(5kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。用途高級仕上げ用。危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内部用
インターナショナルペイント¥3,598~税込¥3,958~1缶(2.8L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷超厚付けから仕上まで可能。用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP軟質塩ビコートSi
インターナショナルペイント¥15,980税込¥17,5781缶(3.5kg)5日以内出荷水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)色イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し
IP 水性メタルコート サビドメ
インターナショナルペイント(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。 疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。 IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。使用場所屋外危険物の類別非危険物特性サビドメホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP弾性パテ
インターナショナルペイント¥4,998~税込¥5,498~1缶(3L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷弾力性が要求される箇所に最適。 防カビ、防藻剤入り。用途弾性仕上げ・補修用。危険物の類別非危険物特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP ヨウヘキコート
インターナショナルペイント¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)主な用途コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用
インターナショナルペイント¥5,898~税込¥6,488~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。主成分アクリル樹脂使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火、艶有、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内外部用
インターナショナルペイント(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(12L)6日以内出荷超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPメジパテ
インターナショナルペイント¥4,898~税込¥5,388~1缶(3L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷優れた作業性、研磨性。用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPビスパテ
インターナショナルペイント¥8,998税込¥9,8981缶(12L)5日以内出荷キメが細かく、きれいな仕上がり。用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 青缶
インターナショナルペイント¥6,998税込¥7,6981缶(20kg)3日以内出荷優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用色青使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート
インターナショナルペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から9日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆