絞り込み
色
イエロー系(3)
グリーン系(3)
グレー系(18)
シルバー系(21)
ブラウン系(2)
ブラック系(7)
ブルー系(3)
レッド系(3)
特性
- 耐熱・難燃(4)
使用場所
屋内(27)
屋外(38)
ブランド
- タイネツ化学
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(303)
- アサヒペン(230)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(165)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(101)
- 日本特殊塗料(95)
- 東日本塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(60)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
特価

ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用シルバー(150~1000℃)
タイネツ化学¥4,998~税込¥5,498~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 下塗り
タイネツ化学¥4,998~税込¥5,498~1缶(1kg)ほか翌々日出荷過酷な環境に耐える、耐熱塗料。種別下塗用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数1回
ネツゾール 屋内用耐熱塗料Lタイプ
タイネツ化学(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1kg)翌々日出荷《屋内用耐熱塗料》簡易用途向けのお求めやすい廉価タイプとなります。300℃までの耐熱性を有しており、屋内熱機器に抜群の効果を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内用一般耐熱(送風機、屋内プラント設備等)色シルバー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用グレー(150~1000℃)
タイネツ化学¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)色グレー希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)500希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色イエロー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色ブラック耐熱温度(℃)500希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥7,798~税込¥8,578~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色シルバー耐熱温度(℃)200希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ
タイネツ化学¥18,980~税込¥20,878~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等色グリーン耐熱温度(℃)500絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥7,498~税込¥8,248~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)400希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用Nタイプ 上塗用
タイネツ化学¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~800℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等)色シルバー耐熱温度(℃)600希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色イエロー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色イエロー耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用
タイネツ化学¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか3日以内出荷《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用
タイネツ化学¥27,980~税込¥30,778~1缶(4kg)ほか翌々日出荷《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)600希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用
タイネツ化学¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか翌々日出荷《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用
タイネツ化学¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか翌々日出荷《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
ネツゾール 煙道内面用1コートタイプ
タイネツ化学¥69,980税込¥76,9781缶(16kg)翌々日出荷《1コートタイプ耐熱塗料》下塗・上塗兼用の1コートタイプ耐熱塗料、防蝕性能に高く、耐薬品・耐油性にも優れています。用途煙道内面及び焼却炉・集塵機内面等色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤AT用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~250(刷毛塗装)、220~280(吹付塗装)
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ
タイネツ化学¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等色グリーン耐熱温度(℃)800絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等色グリーン耐熱温度(℃)300絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥10,980~税込¥12,078~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)500希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥9,398~税込¥10,338~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)400希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥7,398~税込¥8,138~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用
タイネツ化学¥5,398~税込¥5,938~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)600希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)500希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)400希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥9,198~税込¥10,118~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 屋内外非鉄用Gタイプ 下塗用
タイネツ化学¥8,698~税込¥9,568~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用色グレー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥49,980税込¥54,9781缶(16kg)翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色赤錆耐熱温度(℃)150希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)600希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥7,798~税込¥8,578~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)200希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用
タイネツ化学¥7,498~税込¥8,248~1缶(1kg)ほか翌々日出荷《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)色グレー耐熱温度(℃)150希釈剤GX用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)