絞り込み
ブランド
  • ブレイン
  • モノタロウ(10)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(81)
  • 谷沢製作所(62)
  • ミドリ安全(50)
  • エスコ(47)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(26)
  • TRUSCO(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(19)
  • 日本緑十字社(18)
  • SK11(18)
  • 進和化学工業(SHINWA)(17)
  • ユニット(15)
  • COVER WORK(カバーワーク)(14)
  • つくし工房(11)
  • 富士手袋工業(天牛)(11)
  • AUSTRIALPIN(10)
  • おたふく手袋(9)
  • 三愛(8)
  • PAX-ASIAN(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン

    ラディクール放射冷却 あたま爽快パット

    ブレイン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。
    用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド材質ポリエステル100%寸法(mm)約240×240サイズフリー
  • 接触冷感Q-max0.5 インナーキャップ ブレイン

    接触冷感Q-max0.5 インナーキャップ

    ブレイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ
  • ラディクール放射冷却 インナーキャップ ブレイン

    ラディクール放射冷却 インナーキャップ

    ブレイン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
    用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
  • あたま爽快パッド[クローバー] ブレイン

    あたま爽快パッド[クローバー]

    ブレイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)240×240
  • 爽快くん ファン ブレイン

    爽快くん ファン

    ブレイン
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
  • ラビン 不織布紙帽子 ブレイン

    ラビン 不織布紙帽子

    ブレイン
    6,998税込7,698
    1セット(100枚)
    当日出荷
    通常の工場内での作業はもちろん、来客や工場見学などの際、ヘルメットのインナーなどにご利用したい方にお勧めです。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。サイズフリーサイズ
  • ラディクール放射冷却ヘルメットカバー ブレイン

    ラディクール放射冷却ヘルメットカバー

    ブレイン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。
    用途熱中症対策、ヘルメットカバー材質ポリエステル100%サイズフリー質量(g)約24寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5
  • 接触冷感Q-max0.5 ヘッドバンド ブレイン

    接触冷感Q-max0.5 ヘッドバンド

    ブレイン
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ(長さ約9)
  • クールヘッドプラス(保冷剤別売) ヘルメットインナー ブレイン

    クールヘッドプラス(保冷剤別売) ヘルメットインナー

    ブレイン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    吸湿素材で汗が垂れるのを防ぎます! 【意匠登録第1418925号】。垂れの出し入れが可能!2WAYで使える!。汗や水分を素早く蒸発させ気化熱効果でひんやり。サラサラな着用感を実現します。ファスナーを開けて垂れの出し入れが可能です。首元の日焼けを防止したり、別売り保冷剤を入れて首元を冷やすことも可能です。「吸湿素材」。額部分、後頭部に吸湿素材を組み込み、汗を吸収、気化熱での冷却効果を実現。「速乾素材」。汗などを素早く蒸発させ気化熱効果でひんやり。サラサラな着用感を実現。
    用途炎天下の暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですサイズ(cm)フリーサイズ (頭廻り:55~59)素材ポリエステル100%
  • 電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 ブレイン

    電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売

    ブレイン
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
    用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー材質綿100%(防炎素材マックスダイナR)切替方式3段階(強・中・弱)バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
  • ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン

    ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売)

    ブレイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    吸汗効果+冷却機能で疲労感を軽減し、運動機能を向上させる勝利への必須アイテム。帽子全体にメッシュ素材を使用し、汗のベトベトを軽減しサラッと快適蒸発する際の気化熱効果でひんやり。額部分には汗取りパッドを設け、作業時に汗が顔に垂れてくることを防止。冷水に浸して軽く絞ればさらに涼感が得られます。マジックテープで留めるタイプの垂れも付属。 首筋への直射日光を防 ぐことが可能 。さらに垂れには保冷剤を入れられるポケット付きでさらに熱中対策効果がアップ。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下のヘルメットの装着時に。セット内容ウェア、垂れ材質ポリエステルサイズフリーサイズ本体質量(g)約70
  • 接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き) ブレイン

    接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き)

    ブレイン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ(長さ約29)
  • メッシュクールキャップ ブレイン

    メッシュクールキャップ

    ブレイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メッシュ生地&速乾素材!額と首筋垂れに速乾素材ダブルラッセルを使用、快適な着用感。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル、垂れ・額:ポリエステル(ダブルラッセル)サイズフリーサイズ質量(g)20
  • ラディクール放射冷却 ネックガード ブレイン

    ラディクール放射冷却 ネックガード

    ブレイン
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    世界初!『Radi-Cool ラディクール の「 放射冷却メタマテリアル技術」』とは。「ラディクール」には、新開発した「 放射冷却メタマテリアル技術」が導入されています。全ての物体は、熱を電磁波として放射することで物体自体の温度を下げることができます。この現象を放射冷却と言います。しかし、大気が地表から放射された電磁波の半分近くを吸収し地表に戻してしまうことで、地球を温室のように暖めます。放射メタマテリアル技術とは、マイクロナノ構造とサイズ調整を駆使することで、物体からの熱放射を、大気にほとんど吸収されることのない領域である「大気の窓」と呼ばれる波長帯(8μm~13μm) に集約させ、地球の熱を宇宙空間へ放出させることのできる技術です。環境負荷なく省エネ効果を高め、ゼロエネルギーで物体を冷却する世界初の技術として、科学雑誌「サイエンス」英国の経済雑誌「エコノミスト」に掲載され、世界的な関心を集めています。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。【冷却効果】直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を使用!。【85%以上の日射反射率+放射冷却素材(熱を逃がす力)】のダブルパンチで表面および内側の温度上昇を抑え涼しく快適に使用できます。【紫外線対策:UVカット】紫外線遮へい率99%以上!日差しの強い日でも紫外線を気にせず外でご使用いただけます。【防水加工】水を通さないため雨天時も安心してご使用いただけます。
    用途作業用・レジャー用/UVカット/熱中症対策/日除け/紫外線対策セット内容ネックガード×1個材質本体:ポリエステル100%(Radi-cool放射冷却膜塗布)メッシュ部:ポリエステル100%クリップ:プラスチック外寸(cm)約幅25×奥行20
  • 令和記念 ビタクールタオル ブレイン

    令和記念 ビタクールタオル

    ブレイン
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ビタクールタオルが令和記念デザインで登場!市松文様をモチーフにしたマークをあしらい、首にかけたときに「令和」の印字が見えるようにデザイン!水に浸して軽く振るだけ、気化熱効果でひんやりゲット!冷水に浸すとさらに冷感が増します。汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡らして絞って振ると心地よい冷たさへクールダウン!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感が復活します。化合物は不使用なので洗濯もOKです。【超軽量の約40g】軽さとしなやかさを実現した高機能タオル。紫外線もガードが可能です。
    用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に材質ポリエステルブルー本体質量(g)約40本体サイズ(mm)約800×300ケーススチール缶

ヘルメット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルメット関連商品