絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,949件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
ボンドクイックメンダー30 コニシボンドクイックメンダー30コニシ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(1kg)
当日出荷
混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 2液混合型 30分硬化開始 充てん性 高接着性 耐久性
用途金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輌・船舶の各部接着にグレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8308セット内容A剤+B剤 1kg危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)セメダイン(6件のレビュー)
239税込263
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
エアロボンド エアロフレックスエアロボンドエアロフレックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(180mL)ほか
当日出荷
エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
根太用接着剤 モノタロウ根太用接着剤モノタロウ(64件のレビュー)
709税込780
1本(1kg)
当日出荷
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア一般用 コクヨアロンアルフア一般用コクヨ
629税込692
1個(2g)
当日出荷
1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
用途プラスチック・金属・合成ゴム材質ケース・外キャップ:R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×93危険物の類別非危険物
ボンド ホーロー補修用 コニシボンド ホーロー補修用コニシ(31件のレビュー)
389税込428
1セット(8g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。特性耐水性、耐熱性成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤用はく離剤 スリーボンド瞬間接着剤用はく離剤スリーボンド(2件のレビュー)
779税込857
1本(45g)
当日出荷
トラスコ品番817-9675無色透明主成分アセトン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,998税込3,298
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP330セメダイン(12件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(320mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)セメダイン(11件のレビュー)
829税込912
1本(50g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などA剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂硬化時間(分)6(23℃)種別2液混合型可使時間(分)3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状付属品ノズル塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
ボンドMOS8 コニシボンドMOS8コニシ(16件のレビュー)
729税込802
1セット(15g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア 東亞合成アロンアルフア東亞合成(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。主な用途金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番222-8246タイプ金属用低粘度型グレード101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド パーツ用 コニシボンド パーツ用コニシ
559税込615
1個(17mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明で接着箇所が濁らない、くもらない糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない
用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定仕様水性形接着剤成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%)透明危険物の類別非危険物特性耐水
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
瞬間接着剤用ノズル アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズルアルテコ(ALTECO)(8件のレビュー)
239税込263
1袋(15本)
当日出荷
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。トラスコ品番855-2877材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム コニシアロンアルフアEXTRA速効多用途スリムコニシ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン2液系弾性接着剤 EP001Kセメダイン(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(320mL)ほか
当日出荷
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
ドープセメント ABS用 セメダインドープセメント ABS用セメダイン(16件のレビュー)
259税込285
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドクイックセット コニシボンドクイックセットコニシ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(1kg)
当日出荷
2液混合型 低温硬化性 充てん性
用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分エポキシ樹脂系トラスコ品番103-6220セット内容A剤+B剤 1kg硬化時間(分)5(硬化開始)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 711 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
899税込989
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ナルシルバーNEO 成瀬化学ナルシルバーNEO成瀬化学(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷
一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材粘度150000cps固形分0.7比重1.2外観灰色水性エマルジョン主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド木工用速乾F コニシボンド木工用速乾Fコニシ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3kg)
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン凹凸面の接着補修用 ハイクイックセメダイン(13件のレビュー)
909税込1,000
1セット(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)5以内密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)17.7粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール外観主剤:白色、硬化剤:灰色完全硬化時間1時間T型剥離強度(N/mm)0.4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン耐UV透明接着剤 EXクリアセメダイン(2件のレビュー)
688税込757
1本(19mL)ほか
当日出荷
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)付属品ヘラ透明主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性関連資料製品カタログ(0.75MB)被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150g)
7日以内出荷から8日以内出荷
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。主な用途金属形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 713 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)雨とい用接着剤Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
549税込604
1本(50g)ほか
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)セメダイン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア用アタッチメント 東亞合成アロンアルフア用アタッチメント東亞合成(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)35接続口径(Φmm)4先端径(Φmm)0.5アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)東亞合成(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業)エコエコボンド (化粧板用速乾)AICA(アイカ工業)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ノーモアネイルズ 多用途接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,398税込1,538
1個(142g)
当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート外観白色 ペースト状施工面積(m2)0.30kg待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形仕様ビニル床・タイルシート主なワークパーツ危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤