接着剤 :「ベニヤ」の検索結果
接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
強力。高粘度。スピード接着。
しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
エコマーク認定認定
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06118034
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤
材質アクリル系樹脂
内容量(kg)2
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
1箱(2kg×4本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤
色黄色
内容量(kg)16(4×4個)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材
タイプアルコール類
主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量2L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(2L)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤
材質酢酸ビニル系樹脂
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワークパーツ
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
pH8~9(アルカリ性)
可使時間(分)120
接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。