絞り込み
適合容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- エスコ(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 好川産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- アイネット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合容量(mL)」から絞り込む

らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)
山本製作所¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷らくらくガンのピストン部分のセットです。付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)
山本製作所¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷らくらくガンのピストン部分のセットです。付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51
neoパック2専用 マルチパックガン
セメダイン¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとしてトラスコ品番249-2257色白×黒質量(g)700危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)
山本製作所¥7,798税込¥8,5781丁8日以内出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥7,340税込¥8,0741個当日出荷取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく900
山本製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.3容量(mL)900内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781本9日以内出荷ラピッドラバーリペア専用ガンです。トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
らくらくガン用黒ツブシノズル
山本製作所¥159税込¥1751個5日以内出荷らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム材質全体:金属トリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)
TSオリジナル(高翔産業)¥599税込¥6591個当日出荷ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。危険物の類別非危険物
らくらく60MB・700B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
しっかり絞れるチューブ絞り器
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
18V コードレスコーキングガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー
セメダイン¥659~税込¥725~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2255色半透明危険物の類別非危険物
スタティックミキサー
WURTH(ウルト)¥6,198税込¥6,8181パック(25本)当日出荷から3日以内出荷リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74色赤危険物の類別非危険物
シリコン剤専用キャップ デルコ
高森コーキ¥279税込¥3071袋当日出荷シーリング材の硬化防止に!アルミ特殊フィルムが空気と湿気をカット!。面倒なテーピングは不要!。キャップを奥までさしこむだけ!。無駄な廃棄がなくなります。効果は約3か月程度材質アルミラミネートフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)33.7×80危険物の類別非危険物
コーキングガン ファースト ジャンボガン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥969税込¥1,0661丁4日以内出荷最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
コーキングガン(エアー式)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個当日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく60MB(標準型)
山本製作所¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様40mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)60ハンドル標準型危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらくLB
山本製作所¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)345全長(mm)470質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル標準型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,498税込¥9,3481パック(6本)当日出荷ラピッドラバーリペア専用ノズルです。トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物
ジャンボカートノズル(ストレート)
山本製作所¥129税込¥1421個当日出荷ジャンボカート用のストレートノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。トラスコ品番654-4687材質プラスチック危険物の類別非危険物
キャップパッキン(t4ゴム)
山本製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷消耗品のキャップパッキンです。適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン
山本製作所¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。カートリッジのぐらつきが発生しない。「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、。YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。・フィルムパック(320ml)。・エコカート(320ml)。・2Wayパック(320ml)その他【射出量】14.5(mL/step)全長(mm)370質量(kg)0.8容量(mL)330適合外径(Φmm)【カートリッジ】50適合サイズ(mm)【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50危険物の類別非危険物
ゼクソン コーキングガン
ゼクソン¥398税込¥4381個4日以内出荷金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
KN パックガン500 フィルムパック用コーキングガン
K.N Works¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております用途シリコン・フィルムパック用寸法(mm)【適用パック】Φ50×280容量(cc)500危険物の類別非危険物
コーキングガン スクリュー
アイネット¥799税込¥8791個5日以内出荷従来品より軽い力で吐出できます。作業角度に合わせて本体を回せるので作業効率がアップします。用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、プラスチック+ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
コーキングガン SD
アイネット¥399税込¥4391個5日以内出荷カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
コーキングガン
PROSTYLE¥598税込¥6581台3日以内出荷ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
【KSシリーズ】Kピストン
TSオリジナル(高翔産業)¥4,098税込¥4,5081セット翌々日出荷精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らかセット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K
TSオリジナル(高翔産業)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽いセット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280














![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)















![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)




























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)