178件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式

    山本製作所
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
    付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
    用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテル タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテル

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
    用途充電式電動コーキングガン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-85危険物の類別非危険物
  • イギリス製COX社ジャンボロータリーガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イギリス製COX社ジャンボロータリーガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
    材質オレンジ適合容量(mL)760危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
  • コーキングガン WAKI(和気産業)

    コーキングガン

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    適合330mL用エスコ品番EA930BE材質スチール製全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • プラントリペア目地クイック用カートリッジガン ABC商会

    プラントリペア目地クイック用カートリッジガン

    ABC商会
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン

    ゼクソン
    598税込658
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ゼクソン コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン コーキングガン

    ゼクソン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • コーキング 替えロングノズル アイモニカ

    コーキング 替えロングノズル

    アイモニカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • レギュラーコーキングガン ハンディ・クラウン

    レギュラーコーキングガン

    ハンディ・クラウン
    439税込483
    1丁
    3日以内出荷
    スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
    用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングガン ラバーグリツプ アイネット

    コーキングガン ラバーグリツプ

    アイネット
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。
    用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • コーキングガン PROSTYLE

    コーキングガン

    PROSTYLE
    598税込658
    1台
    3日以内出荷
    ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
    用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
  • CSG00用インナーノズル FINIXA

    CSG00用インナーノズル

    FINIXA
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用インナーノズル
    危険物の類別非危険物
  • CSG00用アウターノズル ファイン FINIXA

    CSG00用アウターノズル ファイン

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
    危険物の類別非危険物
  • スプレーシームシーラー FINIXA

    スプレーシームシーラー

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1本(290mL)
    6日以内出荷
    MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
    適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
  • CSG00用アウターノズル コース FINIXA

    CSG00用アウターノズル コース

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル コース(粗目)
    危険物の類別非危険物
  • コンビシーラントガン FINIXA

    コンビシーラントガン

    FINIXA
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
    危険物の類別非危険物
  • フランジノズル FINIXA

    フランジノズル

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
    危険物の類別非危険物
  • らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物
  • ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ライトキュアディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC30マニュアルリザーバー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
    用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
    用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ダイヤフラムバルブ3

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シアノアクリレートディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
  • コーキングガン セーフラン安全用品

    コーキングガン

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
    トラスコ品番406-9418タイプハンドガン危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK

    TSオリジナル(高翔産業)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K

    TSオリジナル(高翔産業)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • 【KSシリーズ】Pピストン TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】Pピストン

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
    適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工
  • コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコーキングガン

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
    用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
  • 800mLホルダ(AC18DA専用部品) HiKOKI(ハイコーキ)

    800mLホルダ(AC18DA専用部品)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能
    危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65
  • POSシールCP用 クリーンパック用アダプタ セメダイン

    POSシールCP用 クリーンパック用アダプタ

    セメダイン
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のアダプタです。
    用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2239半透明質量(g)20危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト ラクラク 650B ワンタッチ式 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラク 650B ワンタッチ式

    山本製作所
    12,980税込14,278
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンのパワーロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい フック式:作業中の中断も楽々(らくらくガン650Bはフック式のみとなっております)
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン ファーストガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コーキングガン ファーストガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,998税込8,798
    1箱(24丁)ほか
    4日以内出荷
    最もシンプルなコーキングガンです。
    材質スチールグレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245
  • ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
    仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • コンボイRS900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイRS900

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途切替式コーキングガントラスコ品番817-9803適合容量(mL)900適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで危険物の類別非危険物押出量6mm、12mm

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ