絞り込み
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- ホーザン
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(229)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- GENTOS(12)
- VINE(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電動ドライバー(本体のみ)
ホーザン¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷D-700の本体。定格電圧DC3.6V最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280質量(g)160ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)最大トルク(N・m)耐久(手動):10定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2