カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(6)
- 7.2(1)
- 10.8(12)
- 12(2)
- 18(17)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(16)
- 2(4)
- -(5)
保証期間
- 1年間(3)
充電時間
- 1時間未満(2)
- 1~2時間未満(7)
- 3~4時間未満(2)
- 4~5時間未満(1)
- 5~6時間未満(1)
- 30~45分未満(3)
- 45~60分未満(2)
ブランド
- BLACK&DECKER
- モノタロウ(8)
- マキタ(487)
- HiKOKI(ハイコーキ)(231)
- BOSCH(ボッシュ)(151)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(44)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(35)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(19)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDツイストドライバー
BLACK&DECKER(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
3.6V リチウムマルチカッター
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
18V コードレスドリルドライバー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)1.23(充電池含む)全長(mm)180スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
7.2V インテリア・ソフトインパクト
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER¥16,980税込¥18,6781台当日出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
18Vインパクトドライバー
BLACK&DECKER(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能ありねじ締め能力(mm)ボルトM12
18Vリチウムインパクトドライバー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年充電時間(分)40回転数(min-1[回/分])0~3000
3.6V リチウムコンパクトドライバー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。電圧(V)DC 3.6最大締付トルク(N・m)5.5回転数(min-1[r.p.m])180バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)325ねじ締め能力(mm)最大38付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140タイプ小型ドライバーチャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)充電時間約3時間チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3充電方式USB充電適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)六角軸6.35
GoPakドリルドライバー
BLACK&DECKER¥7,598税込¥8,3581台当日出荷付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
36Vガーデンブロワーバキューム
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグトラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)高さ(mm)290電圧(V)36集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219適合バッテリーリチウムイオン
プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き
BLACK&DECKER¥6,898税込¥7,5881個当日出荷簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケースチャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
18V コードレスブロワー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ
BLACK&DECKER¥17,980税込¥19,7781台当日出荷B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
充電レシプロソー(10.8V)
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)
BLACK&DECKER¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。電源バッテリ駆動バッテリー電圧(V)DC18回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000バッテリー容量(Ah)2.0チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除く付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ全長(mm)200色オレンジスイッチ無段変速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)充電時間(分)約60クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
GoPakサンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷付属品#80メッシュサンドペーパー×3長さ(mm)263幅(mm)91質量(kg)0.62(充電池除く)高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBDCB12U
GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,798税込¥6,3781台欠品中最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)定格電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)0.91(充電池除く)付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)商品タイプ本体のみ
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用定格電圧(V)DC10.8本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14適合ネイル長さ(mm)12~15
18Vブラシレス振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。最大締付トルク(N・m)52無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1650、低速:0~420打撃数(min-1[回/分])高速:0~28050、低速:0~7140電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13質量(kg)1.6付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617定格電圧(V)18モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
ピボットオート2
BLACK&DECKER¥5,098税込¥5,6081台4日以内出荷ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。長さ(mm)170幅(mm)145質量(kg)約1.28高さ(mm)270ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約170×145×270連続使用時間(分)約30集塵方式サイクロン方式適合バッテリー-
18V オートマチック・ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3091質量(kg)1.53(本体のみ)タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)クランプクイッククランプブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22
REVIVA 振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット
BLACK&DECKER¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
REVIVAジグソー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
REVIVAドリルドライバー
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
コードレス プッシュスクリュードライバー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブルタイプ充電式スクリュードライバーチャック能力(mm)6.35機能手締めバッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(分)約90充電方式USB充電式クラッチ数(段)5スピード調節ありスイッチ種類プッシュ式ライト機能LEDライト付き
スクリュードライバー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷軽量・コンパクトで使い易さ抜群のスクリュードライバー。 通常の六角ビット(両面幅6.0mm)に加えて、市販の組み立て家具などに付属されている六角棒レンチも取り付けられる独自のチャック構造を搭載。 家具の組み立ての際に手で絞めていた六角ボルトも、これ一台で楽に、安全に、しっかり作業できる。 手元を明るく照らすLEDライト搭載。暗所での作業にも最適。 操作は簡単、グリップのトリガーを握るだけ。 5種類の六角ビットが付属。 充電はUSBポート経由。用途スクリュードライバー、六角レンチドライバー、電動ドライバー、コードレス。付属品#1プラスドライバー(50mm)、#2プラスドライバー(50mm)、#2ポジドライブドライバー(50mm)、#4マイナスドライバー(50mm)、#8マイナスドライバー(50mm)、USBケーブル、六角レンチ電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5バッテリーリチウムイオン充電池チャック六角軸(両面幅6.0mm)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)ネジサイズ3.5×20mmを最大約200本適合ビット丸軸ビット:直径6mmまで充電方式USBポート回転数(min-1[回/分])180適合レンチ六角棒レンチ:3-5mmライト機能LEDライトあり
10.8Vドリルドライバー
BLACK&DECKER¥59,980税込¥65,9781箱(5丁)当日出荷共用バッテリー新シリーズ用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
GoPakLEDライト(本体のみ)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷定格電圧(V)10.8本体質量(kg)0.22(充電池除く)バッテリーリチウムイオン角度調整範囲90°バッテリー電圧(V)10.8明るさ(Lm)50
GoPakジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0-2800ブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17ストローク長(mm)16適合ブレードTシャンク・Uシャンク
ダストバスターオート
BLACK&DECKER¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。質量(kg)約0.82ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約400×130×158連続使用時間(分)約30
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518
18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
18V コードレス丸ノコ(本体のみ)
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)