絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
ブランド
  • エクセン
  • マキタ(485)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(230)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ミルウォーキーツール(84)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(36)
  • JTC(35)
  • 京セラインダストリアルツールズ(32)
  • KTC(22)
  • エスコ(19)
  • SHINANO(信濃機販)(19)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • DEWALT(14)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • GENTOS(12)
  • VINE(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
  • 水管(熱交換器)清掃用  ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
  • 水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット PDC1200 エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット PDC1200

    エクセン
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    コードレス高周波ECV-M型より長く運転することが可能です。コネクタはPDC01と共通であり、ECV-M型のバイブレータに付属品なしで使用可能です。肩掛けバンドアセンブリは最適バット形状+高通気性/腰ベルト位置で調整可能です。
    用途コンクリート打設として。付属品自立スタンドトラスコ品番261-3555
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット

    エクセン
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    腰にクッションが密着し、身体への負担が軽減しました。持ち運びに便利で手になじむハンドルです。バッテリー残量の確認ができます。マキタ製背負い式電源であるポータブル電源ユニットPDC01は、マキタ製18Vバッテリーを内部に4つ取付けて使用します。対応バッテリーは18Vシリーズのカートリッジ型バッテリーです。(BL1860BBL1850BBL1840BL1830BBL1820BBL1815N)。使用するバッテリーは最も容量の多いBL1860Bを推奨します。
    用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3544容量最大36V/12Ah(BL1860Bを4個使用時の容量)
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mパワーソースキット エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mパワーソースキット

    エクセン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD、マックパックA-60523のセット品です。
    用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3560セット内容バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD
充電工具 本体