絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(18)
  • 18(25)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(3)
保証期間
  • 1年間(6)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
  • 2~3時間未満(1)
  • 45~60分未満(4)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(487)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(231)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • エスコ(44)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(40)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • DEWALT(19)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1セット(30巻)
    当日出荷
  • 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
    仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)
  • 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
    用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
    寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
  • マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス鉄筋結束機 RB-399S

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
    用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
  • 充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
    付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
    付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 紙パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
  • 充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
    付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
  • 165mm18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグトラスコ品番268-0011無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66切込深さ(mm)61(逆5°)バッテリー電圧(V)18適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21
  • 18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式振動ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0351バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21最大穴あけ能力(mm) コンクリート13
  • ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ニッケル水素急速充電器 6V

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
    用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
  • 充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000バッテリー電圧(V)18バッテリーJP-L91850Aチャック把握範囲(Φmm)1.5~13質量(kg)1.6(本体のみ)全長(mm)178寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178付属品ベルトフック種別PJ91265能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mmモーターブラシレスDCモータ防塵防水性能IP56相当ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21ライト機能あり(LED)
  • 充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
  • 充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
    用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
  • 25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
    付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-519A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-219

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
  • 鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ウォーカーモデル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
    用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
  • 充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハンディクリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
    用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
  • 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ(10Jステープル)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
    用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
    用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
  • 充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式4Jタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
    用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    適合機種RB-440T、610T材質ステンレス線線径(Φmm)1
  • 鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
  • 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
    適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
  • 充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式パワーランプ (本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
    用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900
  • 充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電ピンネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
    付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
  • 充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9
  • 充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハ静音インパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
    付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
充電工具 本体