絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(3)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(3)
  • -(1)
充電時間
  • 6時間以上(3)
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(487)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(231)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • エスコ(44)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(40)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • DEWALT(19)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125
  • ポケットラチェットレンチ 555 コンパクトツール

    ポケットラチェットレンチ 555

    コンパクトツール
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    最大トルク(N・m)25回転数(min-1[r.p.m])250長さ(mm)139幅(mm)36質量(kg)0.44高さ(mm)36質量(g)440寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×36×36最大回転数(min-1[r.p.m])250騒音値(dB)85最大締付トルク(N・m)25流量(L/min)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール

    12V コードレス ドリルドライバー

    コンパクトツール
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスドリルドライバー
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック仕様トルク設定:20段クラッチ+直結質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
  • 12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール

    12V コードレス インパクトレンチ

    コンパクトツール
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
充電工具 本体