絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: はくり工具

239件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50

    ヨコタ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9355質量(g)68
  • ニードルスケーラー YoshidaTools

    ニードルスケーラー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
    用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。全長(mm)196質量(kg)0.97(ニードル無)ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ニードル(mm)3×180-12
  • ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(4件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIO

    RTP38-008用ニードル 13本セット

    SCORPIO
    3,298税込3,628
    1セット(13本)
    当日出荷
    材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
  • エアハンマー E-Value

    エアハンマー

    E-Value
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD

    ヨコタ工業
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
    トラスコ品番828-9352質量(g)140
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9349質量(g)105
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)12000
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
  • 12.7mmアダプター JTC

    12.7mmアダプター

    JTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    寸法(mm)12.7全長(mm)110
  • チゼル シャープ JTC

    チゼル シャープ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ 超小型 30493

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
  • リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作

    リベティングハンマ ピストル型

    瓜生製作
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作

    カッティングハンマ・フラックスチッパ

    瓜生製作
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機

    ニードルスケーラー ピストルタイプ

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>

    ヨコタ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9363質量(g)375
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50

    ヨコタ工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9357質量(g)64
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50

    ヨコタ工業
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9356質量(g)66
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ> ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>

    ヨコタ工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
    トラスコ品番828-9348質量(g)285
  • フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130

    ヨコタ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
    トラスコ品番828-9368質量(g)85
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
    用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
  • ベビーハンマ角型 不二空機

    ベビーハンマ角型

    不二空機
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
  • 不二 サンドランマー 不二空機

    不二 サンドランマー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • ダウエルピンプーラ ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ

    ヨコタ工業
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • チッピングコーキングハンマ 不二空機

    チッピングコーキングハンマ

    不二空機(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0
はくり工具