絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: はくり工具

239件中 201~239件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーハンマ角型 不二空機

    ベビーハンマ角型

    不二空機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷
  • NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業

    NPK ビシャン 30400

    日本ニューマチック工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
    用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
  • NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028

    日本ニューマチック工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017

    日本ニューマチック工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023

    日本ニューマチック工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌日出荷
    立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90

    室本鉄工
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1424
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80

    室本鉄工
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1423
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH200 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH200

    室本鉄工
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1422
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH100Z 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH100Z

    室本鉄工
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1421
  • コーキング チッパー ・チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コーキング チッパー ・チゼル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    翌日出荷
    付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
  • ニードリスケーラ ヨコタ工業

    ニードリスケーラ

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプです。
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180
  • チップドレッサハンドタイプ ヨコタ工業

    チップドレッサハンドタイプ

    ヨコタ工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
    用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途浅いハツリストローク(mm)50全長(mm)約228(チゼルなし)質量(kg)約2.30(チゼルなし)ホース内径(Φmm)推奨/9.5差込深さ(mm)46空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4ピストン径(Φmm)20.0打撃数(bpm)約2700
  • スケーラ ヨコタ工業

    スケーラ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途塗料や錆の除去に付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。付属品タッチジョイント(1個)仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • ニードルスケーラ ヨコタ工業

    ニードルスケーラ

    ヨコタ工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
    付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
  • フラットチゼル 7インチ REX(レックス)[自動車用品]

    フラットチゼル 7インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    5日以内出荷
    エアーハンマーの先端に取り付ける交換用部品です。
    用途自動車の整備・板金塗装にサイズ7インチ
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。
    ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45
  • エアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。
    用途自動車の整備・板金・足回り付属品チゼル5本ストローク(mm)66全長(mm)190質量(kg)1.6打撃数(bpm)(打撃速度)3000BPM
  • インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    インパクトエアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
    用途固着したネジ・ボルトの取り外し付属品22PMカプラ仕様インレットサイズ:1/4”全長(mm)232質量(kg)2.6空気消費量(L/min)51ホース寸法(mm)適正ホースサイズ(mm):8口径3/4”打撃数(bpm)(打撃速度)2500BPM
  • KFC-20用部品 空研

    KFC-20用部品

    空研
    ¥25~税込¥28~
    1個
    5日以内出荷
    KFC-20用補修部品
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
  • リベッティングハンマー 瓜生製作

    リベッティングハンマー

    瓜生製作
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
  • RAK-60A用レギュレーターブッシュ 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用レギュレーターブッシュ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • RAK-60A用Oリング 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用Oリング

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダスプリング(B) 不二空機

    ホルダスプリング(B)

    不二空機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500
  • エアーチッパ 日本ニューマチック工業

    エアーチッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
    ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000
  • 不二 チッピング・コーキングハンマ 不二空機

    不二 チッピング・コーキングハンマ

    不二空機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベビーハンマドリル丸型 不二空機

    ベビーハンマドリル丸型

    不二空機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6647
  • ベビーハンマドリル角型 不二空機

    ベビーハンマドリル角型

    不二空機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6646
  • ベビーハンマドリル丸型 不二空機

    ベビーハンマドリル丸型

    不二空機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6649
  • 高圧用打込調整器 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧用打込調整器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
はくり工具