絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業

    マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91

    浦和工業
    39,980税込43,978
    1個
    65日以内出荷
    電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。
    仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
  • マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業

    マイクログラインダー用コントローラー UP200

    浦和工業
    75,980税込83,578
    1個
    65日以内出荷
    AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。
    トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
  • アングルヘッド90° 浦和工業

    アングルヘッド90°

    浦和工業
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    研磨作業に適した製品です。
    トラスコ品番668-1959無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~1500
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
  • バリアブルコントロ-ラ- URAWA 浦和工業

    バリアブルコントロ-ラ- URAWA

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。
    用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業

    モーターハンドピース 20000rpm

    浦和工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
  • ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー 浦和工業

    ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー

    浦和工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番680-1766幅(mm)165高さ(mm)100奥行(mm)170入力電源(V)230
  • スイングヘッド 浦和工業

    スイングヘッド

    浦和工業
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
    用途金型研磨・彫金加工・加工部のバリ取りにトラスコ品番668-1955
  • スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimo

    スレンダーロータリー 超高速型 V113HS

    Minimo
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
    用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
  • Ken ダイグラインダー 前方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 前方排気型

    Sun Ken
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • Ken ダイグラインダー 側方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 側方排気型

    Sun Ken
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。
    全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • サイレントグラインダー オフィスマイン

    サイレントグラインダー

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。
    用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • 両頭グラインダー ミニター

    両頭グラインダー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • エレクターイーマックストルクモータ(8012) NSK(ナカニシ)

    エレクターイーマックストルクモータ(8012)

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8451
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • HGC-4100 専用出力ケーブル 高速電機(富士製砥)

    HGC-4100 専用出力ケーブル

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    HGC-4100用の出力ケーブルです。
  • 400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波アングルグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
    寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
  • ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニアングルグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業

    グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6

    浦和工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5518
  • ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)

    ブラシモータスピンドル

    リューター(日本精密機械工作)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
    付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • スタンダ-ドヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドヘッド

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番668-1960
  • スタンダ-ドクランプヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドクランプヘッド

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番668-1956
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
    全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
  • マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)

    マイクログラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
  • ディスクグランダー Φ125mm SHINANO(信濃機販)

    ディスクグランダー Φ125mm

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
    ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)

    ストレートグラインダー コレット

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)

    ストレートグラインダー コレット

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
  • ブラシレススピンドルモーター 浦和工業

    ブラシレススピンドルモーター

    浦和工業
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷
    エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
    トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
  • スレンダ-ヘッド 浦和工業

    スレンダ-ヘッド

    浦和工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。トラスコ品番147-7112セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルモーター 浦和工業

    スピンドルモーター

    浦和工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    仕様スピンドルモータートラスコ品番145-9796RoHS指令(10物質対応)対応
研削(グラインダー)