絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 3900(1)
- 6500(1)
- 7000(3)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9100(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 14000(2)
- 15000(7)
- 16000(18)
- 17000(7)
- 18000(10)
- 19000(1)
- 20000(3)
ブランド
- コンパクトツール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(3)
10000(3)
13000
14000(2)
15000(7)
16000(18)
17000(7)
18000(10)
19000(1)
20000(3)

ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ベルトサンダー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨