絞り込み
ブランド
- SI
- モノタロウ(22)
- 3M(スリーエム)(17)
- Axel(16)
- BAHCO(バーコ)(53)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(10)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- SSPOWER(10)
- TRUSCO(17)
- U TOOLS(9)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- エスコ(21)
- エス・ピー・エアー(16)
- オフィスマイン(13)
- コンパクトツール(63)
- ホーザン(12)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- 東空販売(17)
- 空研(55)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 12000(1)
- 12500(1)
- 13000(1)
- 15000(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ダブルアクションサンダー
SI¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
ミニダブルアクションサンダー
SI¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
エアアングルサンダー
SI¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用
SI¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
ディスクサンダー
SI¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
ダブルアクションサンダー
SI¥31,980税込¥35,1781台当日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー
SI¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3