絞り込み
ブランド
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(22)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • SHINANO(信濃機販)(54)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(22)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • エス・ピー・エアー(16)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
  • 8400(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンダ ヨコタ工業

    サンダ

    ヨコタ工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
  • サンダ ヨコタ工業

    サンダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
  • エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業

    エアサンダ(アングル120°)

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
    用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
  • エアサンダ ヨコタ工業

    エアサンダ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)仕様排気方向:側方トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
研磨(空圧)