絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
- 8400(1)
- 12000(1)
- 13000(1)
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

サンダ
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
エアサンダ(アングル120°)
ヨコタ工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
エアサンダ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)仕様排気方向:側方トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨