絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(22)
- コンパクトツール(65)
- 空研(55)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
- 2000(3)
- 2600(2)
- 5000(5)
- 7000(3)
- 8000(3)
- 9000(5)
- 10000(15)
- 11000(1)
- 15000(6)
- 16000(2)
- 17500(1)
- 18000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.37オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2ペーパー寸法(Φmm)125
ミニアングルポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手のひらサイズの超軽量・小型。用途肌調整・仕上げ研磨作業に。仕様エアー式吸塵式のり式全長(mm)165質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
ダブルアクションサンダー 非吸塵 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6309全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6311全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー 吸塵 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6312全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
ブツ取りサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷エアーレギュレーター内蔵用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ハンドルタイプ 。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ミニアングルポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個仕様後方排気トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ベルトペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,098税込¥3,4081セット(20本)5日以内出荷トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
マルチストレートサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷SI-71:平面用・SI-71S:曲面用用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
SI ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ