絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 15000(6)
- 16000(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(4)
- オフィスマイン(8)
- 空研(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- コンパクトツール(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
10000(3)
15000(6)
16000(2)

20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2
30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
ベルトペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,098税込¥3,4081セット(20本)5日以内出荷トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
ベルトサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ベルトサンダー 20mm
SHINANO(信濃機販)¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷ベルトワンタッチ交換ストッパー付き用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨