絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ビットソケット

1,550件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
    材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC

    9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット

    KTC(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット(6個組)ほか
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • ロングヘキサゴン ビットソケット KTC

    ロングヘキサゴン ビットソケット

    KTC(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット

    ベストツール
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
    用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
  • Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラスコ品番387-6527セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L全長(mm)100質量(kg)0.44差込角(mm)9.5
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス
  • 12.7sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
    寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
  • ヘキサゴンソケット インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ差込角(mm)12.7全長L(mm)50
  • ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)

    NAC(長堀工業)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット
    全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
  • 12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC

    12.7sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]
  • ヘックスビットソケットセット SK11

    ヘックスビットソケットセット

    SK11
    2,398税込2,638
    1セット(9個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
  • ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    トラスコ品番323-5068セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3質量(g)280差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCO

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチビットセット(6角タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
  • ヘックスビットソケットセット SK11

    ヘックスビットソケットセット

    SK11
    4,798税込5,278
    1セット(8個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
    用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色
  • (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    E型トルクスソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
    材質構造用鋼先端形状E型トルクス
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
  • ビットスルートリプルソケット SK11

    ビットスルートリプルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
    材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
    用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
  • ビットスルー両口Wソケット SK11

    ビットスルー両口Wソケット

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
  • タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ビット交換ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
    用途インパクトドライバー用ソケット
  • 超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
    付属品ソケットホルダ
  • ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)130差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • ヘックスビットソケット SK11

    ヘックスビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
  • ボールポイントヘキサゴンソケットHP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケットHP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ビットソケット