絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 14.4(1)
最大トルク(N・m)
- 12(1)
- 40(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
- 3000(1)
2200・3000
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500
- 0~2600(1)
- 0~3300(1)
- 0~3400(2)
- 0~4400(2)
- 2700(3)
- 2800(2)
- 3000(28)
- 3100(9)
- 3200(16)
- 3300(3)
- 3400(5)
- 3500(12)
- 3600(10)
- 3800(7)
- 3900(7)
- 4000(6)
- 4100(9)
- 4200(2)
- 4600(2)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
充電時間
- 4~5時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
4~5時間未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(1)
22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
ブランド
- マキタ(1)
- BLACK&DECKER(1)
マキタ・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
14.4(1)

7.2V インテリア・ソフトインパクト
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125