絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 3.6(1)
  • 7.2(14)
  • 7.5(1)
  • 10.8(31)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 14.4(19)
  • 18.0(2)
  • 21(1)
  • 36(5)
  • その他(7)
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 33(4)
  • 40(4)
  • 60(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 135(4)
  • 140(5)
  • 150(6)
  • 155(6)
  • 160(2)
  • 165(7)
  • 170(5)
  • 175(2)
  • 180(8)
  • 190(2)
  • 205(2)
  • 210(2)
  • 226(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(8)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.0(1)
  • 4(2)
  • 5(15)
  • 5.0(2)
  • 6(7)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M4~M12(2)
  • M5~M8(2)
  • M5~M10(1)
  • M5~M12(1)
  • M5~M14(15)
  • M5~M16(9)
  • M6~M14(6)
  • M6~M16(2)
  • M6~M18(1)
  • M12(1)
  • M16(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M4~M8(2)
  • M5~14(1)
  • M5~M6(3)
  • M5~M10(1)
  • M5~M12(16)
  • M5~M14(7)
  • M6~10(1)
  • M6~M12(3)
  • M6~M14(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0(3)
  • 0~950(1)
  • 0~3400(1)
  • 180(1)
  • 2000(2)
  • 2100(1)
  • 2300(5)
  • 2400(2)
  • 2500(3)
  • 2600(3)
  • 2700(5)
  • 2800(10)
  • 2900(1)
  • 3000(14)
  • 3200(4)
  • 3300(3)
  • 3400(2)
  • 3600(3)
  • 3700(2)
  • 3900(3)
0・0~950・0~3400・180・2000・2100・2300・2400・2500・2600・2700・2800・2900・3000・3200・3300・3400・3600・3700・3900・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~2600(1)
  • 0~3400(1)
  • 0~3600(1)
  • 0~4400(2)
  • 1200(1)
  • 2200(1)
  • 2400(1)
  • 2700(2)
  • 2900(1)
  • 3000(10)
  • 3100(2)
  • 3200(9)
  • 3400(4)
  • 3500(6)
  • 3600(4)
  • 3800(7)
  • 3900(2)
  • 4000(2)
  • 4100(7)
  • 4200(2)
0~2600・0~3400・0~3600・0~4400・1200・2200・2400・2700・2900・3000・3100・3200・3400・3500・3600・3800・3900・4000・4100・4200・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
充電時間
  • 1時間未満(4)
  • 1~2時間未満(17)
  • 30分未満(4)
  • 30~45分未満(11)
  • 45~60分未満(8)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 5~14(1)
  • 22~75(2)
  • 22~90(4)
  • 22~120(3)
  • 22~125(15)
5~14・22~75・22~90・22~120・22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(29)
M4~M8
保証期間
  • 1年間(4)
  • 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(17)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • エスコ(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • EARTH MAN(2)
  • DEWALT(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ゼクソン(1)
  • WORX(1)
モノタロウ・マキタ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・京セラインダストリアルツールズ・エスコ・ミルウォーキーツール・DEWALT(デウォルト)・BLACK&DECKER・EARTH MAN・DEWALT・アイリスオーヤマ・YAMAZEN(山善)・ゼクソン・WORX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(14)
10.8(31)
12(3)
14(1)
14.4(19)
18
18.0(2)
21(1)
36(5)
その他(7)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器バッテリー容量(Ah)6.01充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
    バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387バッテリー容量(Ah)3.0ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[打撃/分])0~3400最大締付トルク(N・m)175無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター本体形状ピストル型ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ヘッド長さ(mm)120
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47本体形状ピストル型打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    バッテリー電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(BL1860B装着時)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き全長(mm)136本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式ソフトインパクトドライバー マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1400、ボルト・テクス用/0~1400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])40[408]回転数(min-1[r.p.m])強/0~3200、中/0~2000、弱/0~1200、ボルト・テクス用/0~3200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vリチウム インパクトドライバー

    BLACK&DECKER
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
    付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2200/3100/4100最大締付トルク(N・m)210回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16全長(mm)143モーターブラシレスモーター本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(普通ボルト)M5~14質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式インパクトドライバー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.4(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1805ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)最大締付トルク(N・m)165バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vインパクトドライバー

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
    バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能ありねじ締め能力(mm)ボルトM12
  • 18Vリチウムインパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vリチウムインパクトドライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
    仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年充電時間(分)40回転数(min-1[回/分])0~3000
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
  • 18Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス静音インパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
    用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
  • マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電式インパクトドライバー ゼクソン

    充電式インパクトドライバー

    ゼクソン
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
    用途ネジ締めや各種穴あけなどに機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付充電時間(分)約60(急速)
  • 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • 充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
  • M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)最大締付トルク(N・m)60バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電式インパクトドライバ