絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6
  • 7.2(14)
  • 7.5(1)
  • 10.8(31)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 14.4(19)
  • 18(71)
  • 18.0(2)
  • 21(1)
  • 36(5)
  • その他(7)
最大トルク(N・m)
  • 25(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 2700(1)
1300・2700
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(1)
22~45
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(1)
M3~M8
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(14)
10.8(31)
12(3)
14(1)
14.4(19)
18(71)
18.0(2)
21(1)
36(5)
その他(7)
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
充電式インパクトドライバ